カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(162)
- エスコ(1,328)
- 扶桑精機(1,073)
- 大塚刷毛製造(944)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(859)
- 広島(686)
- 好川産業(679)
- ヤヨイ化学(458)
- YELLOTOOLS(395)
- インダストリーコーワ(346)
- TRUSCO(334)
- 尾崎亀商店(321)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(243)
- ハンディ・クラウン(214)
- 精和産業(197)
- SK11(169)
- アサヒペン(165)
- TSオリジナル(高翔産業)(136)
- ユタカメイク(123)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
43ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

【オーダー】オーダーサイズ ブルーシート #3000
弘和(2件のレビュー)¥1,847税込¥2,0321枚4日以内出荷10cm×10cm~30m×30.6mまで、お客様が必要とするサイズを1枚からオーダーすることが出来るブルーシートです。周囲加工、ハトメ付きです。国内産です。用途建築土木の養生やカバーなどご希望の用途に合わせたサイズに形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000幅(cm)10~3060(10cm単位)長さ(cm)10~3000(10cm単位)材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)900または均等割り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
工場用ビニールカーテンシート 耐寒タイプ
KYORAKU(キョーラク)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781巻(30m)翌々日出荷シート同士のベタ付き防止用リブを付加。湿度の高い工場内でも快適に使用できます。 EUの特定有害物質規定であるRoHS規格もクリアしています。 幅規格が既存品と同じ為、既設カーテンの金具を使用してシート交換が可能です。寸法(mm)2.0×200RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-40(規格値)
水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き
宮谷製作所¥739税込¥8131個当日出荷特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5刷毛幅(mm)70
交換用リッド&ライナー
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781セット(50個)ほか当日出荷フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。カップ容量400mlの作業に適しています。塗料量400ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ7 0130
ペイントヨウフタツキバケツ #16
JEJアステージ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。仕様ペイントヨウフタツキバケツ#16トラスコ品番835-6551質量(kg)1材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)16外径×高さH(Φmm×mm)340×3052018年トラスコ掲載ページ7 0181
左官ブラシ ゴマ本馬毛
緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から翌々日出荷柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛100%の左官ブラシです。 柔らかく、水含みが良いゴマ本馬毛を100%使用しています。 混毛と比べて柔らかい毛質の為、繊細な模様付けや細部の掃除に最適です。用途タイル目地の掃除、土間のブラシ引き、仕上げ時の水打ち作業。種類刷毛材質(柄部)木材質(毛)ゴマ本馬毛主な用途左官用毛色黒色
ブルーシート #3000規格 緑&青
OKACHO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚7日以内出荷表がグリーン、裏がブルーのブルーシートです。#3000規格で厚手で防水タイプです。 状況に応じて色を変えられ、”景観への配慮”を実現させます。 緑色の持つ「やすらぎ」「安全」「調和」といったイメージを周囲に与えることができます。 屋根や壁、シャッター等の修繕や補修作業時に大変便利。厚みがあり、雨に強い防水タイプ。材質ブルーシート本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム形状折りたたみタイプ厚さ厚手(#3000)耐久性約9ヶ月~12カ月特性防水
ステンレススクレパー
SK11(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷刃部は、サビに強いステンレス製です。長柄タイプのスクレーパーです。用途ペンキはがし用。仕様長柄全長(mm)990刃幅(mm)70材質(刃)ステンレス
ワンタッチスライド継柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌日出荷レバーを押すだけ、ワンタッチで固定できます。伸縮の手間を解消、作業効率が向上します。材質パイプ:アルミ合金、ネジ部:亜鉛合金、ワンタッチスイッチ部:ABS、グリップ:TRPRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 防炎ネット 目合25mm 糸径1.85mm
ダイイチ(1件のレビュー)¥3,840税込¥4,2241枚8日以内出荷50cm×50cm~20m×20mまで、1cm単位でサイズ指定可能。お好みの寸法でネットをお届けします。用途防炎ネットとは、日本防炎協会により防炎製品認定されたネットをいいます。防炎認定のため、消防署の検査に合格します。 店舗や、防用としてもおすすめです。 コンクリート壁崩落防止、ボルト等の落下防止、天井ボードの落下防止など、さまざまなところで使用されています。仕様周囲ロープ:あり/なし選択可材質ポリエチレン色グリーン・シルバー・ブラック規格440T/36本幅(cm)50~2000(1cm単位)長さ(cm)50~2000(1cm単位)網目無結節糸径(Φmm)1.85特性防炎目合い25mmサービス分類オーダー・加工
リフォームカーテン(カーテンのみ)
エムエフ¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷トラスコ品番785-4013材質ポリエチレン(PE)形状ビニールカーテン質量(kg)1.2色半透明長さ(m)2.8幅(m)2
ワイヤー 金柄ブラシ
好川産業¥108~税込¥119~1本当日出荷ワイヤータイプのブラシでローコスト、研磨力に優れています。用途建築・塗装時の下地処理作業全長(mm)270材質(毛)ワイヤー主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル平筆(5本組)
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5本)当日出荷工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。用途塗装、接着剤の塗布。材質(柄)木材質(毛)アクリル樹脂繊維
ピタッとくん ミディアム
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(4枚)ほか当日出荷一時粘着性の弱いシート、和紙アプリケーションなどを貼る際に適しています。厚さ(mm)2
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から8日以内出荷SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
白羊毛 糊刷毛(京型)
広島(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷白毛糊刷毛 羊毛を主な原料として製品に仕上げております。 水刷毛、糊刷毛、又は撫刷毛として使用できます。 印のある白毛糊刷毛は、毛の厚みが相当厚く、毛の長さも普通の糊刷毛より多少長くしてありますので糊の含みも良く広範囲の糊付けに適した製品です。 豚毛を原料としている製品は、毛の強度が高く、耐久性に優れています。種類刷毛毛丈(mm)300材質(毛)羊毛毛色白色
やまと和紙テープ
広島¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。幅(mm)40厚さ(mm)0.048長さ(m)60
スモールローラー厚塗りATSUKO
好川産業(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1本当日出荷フィラー・シーラーなどの下塗りを厚膜で一気に! サイディングの凹凸にもしっかり食いつき作業効率UP! ネタ配りが軽く膜厚をつけやすい。 塗料抜けが出にくく強溶剤~水性まで幅広く対応種類ローラー毛丈(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ウーブン
BKラスターN 短柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。形状平型式平種類刷毛毛丈(mm)68材質(毛)豚毛/化繊毛色白玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
MF 段吉 直用
エムエフ¥6,898税込¥7,5881ケース(16枚)4日以内出荷階段の框と踏み板にそうようになっておりますのでカットする必要がありません。 ダンボールと一緒にリサイクルに回すことができます。用途階段の養生トラスコ品番104-1186型番KD001
多面塗りローラー パイプ型スペアー
マルエー・スワン(1件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷塗りにくい場所も塗りやすく。 パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。仕様パイプ型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
プチ地ベラ (0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷従来の地ベラの柄を短くし、腰袋への出し入れが行いやすく、コーナー周りの施工でも柄が邪魔になりません。厚さ(mm)0.6
下塗専用パテHIレベル60・120・240
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10kg)ほか4日以内出荷から6日以内出荷溶かし易く、塗り易いパテです。 厚塗り時でも、ヤセが少なくクラックが入りにくい。 上パテの密着に優れています。 作業性経済性が良い。用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板仕様(加水量)Hiレベル100:水45~55
多用途ローラースモール10本パック
アサヒペン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10本)当日出荷ソフトタッチでキメ細かな仕上がり!用途内装から外装まで幅広い用途に!!サイズスモール種類ローラー主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応


























![0.5x915mmx10m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409808-170331-02.jpg)
![0.3x915mmx 5m [PVC製]フィルム(クリアー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50409747-170331-02.jpg)






![面相筆(竹軸) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264608-160212-02.jpg)