絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,657件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ

    伸縮つぎ柄

    インダストリーコーワ
    899税込989
    1本
    当日出荷
    持ち運びに便利なタイプ
    用途高所や床の塗装作業に最適幅(mm)30奥行(mm)30
  • シンメトリー地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    シンメトリー地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。 柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。 ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
  • LSカバー DICプラスチック

    LSカバー

    DICプラスチック
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    液体対応のカバーで別売りのLSレバーバンドと併せて使用します。手動開閉可能です。
    用途液体・粉体・固体の保管、運搬に。適合機種12LS、16LS、18LS、20LS材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)28直径(mm)Φ306パッキンあり
  • KO仕上げベラ太鼓用替えゴムシリコンレッド 尾崎亀商店

    KO仕上げベラ太鼓用替えゴムシリコンレッド

    尾崎亀商店
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
    材質シリコンゴム厚さ(mm)5レッド硬度(°)30
  • ローラージョイント TSオリジナル(高翔産業)

    ローラージョイント

    TSオリジナル(高翔産業)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    シンプルなのに画期的なジョイント! 木柄のローラーを伸縮ツギ柄等のPC柄用のツギ柄で使いたい・・・ そんな時の為のジョイントです。 ゴムローラー(ベア無)とPC柄の接続にも使えます。
    全長(mm)125タイプ蝶ネジ止め式接続形状丸棒状物:外径:15~24mm、角棒状物:一辺13mm角以上、断面対角線24mm以内
  • 柱養生紙 550mm幅 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    柱養生紙 550mm幅

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    24,980税込27,478
    1箱(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    新築木造家屋の大事な柱を保護します。柱を日焼けや傷・手アカから守る養生紙! 無地のタイプと、祝い文字、縁起の良い図柄が印刷されたタイプがあります。 1梱に便利な専用カッター1個と仮止めテープが付いています。
    材質和紙・クレープテープ寸法(幅Wmm×長さLm)550×33
  • カキスコ 尾崎亀商店

    カキスコ

    尾崎亀商店
    20,980税込23,078
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コーキング工事で使用する際のロスベラです。 スコップ状になっており、ネタ落ちしにくいタイプです。 グリップには、すべり止めのラバーがついています。
  • KOボンドヘラ(金属) 尾崎亀商店

    KOボンドヘラ(金属)

    尾崎亀商店
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
    幅(mm)145
  • UVブラックシート #4000 コンドーテック

    UVブラックシート #4000

    コンドーテック
    5,498税込6,048
    1枚
    当日出荷
    #4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。
    用途現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に形状折りたたみタイプ質量(kg)約4ブラック厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン仕上り寸法(縦×横)(m)約3.4×5.3呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4特性耐UVハトメアルミ
  • 徳用 万能刷毛 ハンディ・クラウン

    徳用 万能刷毛

    ハンディ・クラウン
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた多用途タイプの刷毛です。あらゆる塗装シーン&塗料でご使用可能です。
    材質(柄部)セット数10本組材質(毛)化繊・山羊毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジャー ハンディ・クラウン

    エッジャー

    ハンディ・クラウン
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    台形設計で、室内壁・天井など平面の見切り・縁取りが簡単・きれいに塗る事が出来ます。平面をフラットに美しく仕上げます
    用途室内の平面の見切り部の塗装にRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)PE・発泡ウレタン・PP
  • KO磁石ロスベラピターズ 尾崎亀商店

    KO磁石ロスベラピターズ

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!! 落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!
  • KO白豚金巻式 尾崎亀商店

    KO白豚金巻式

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    白豚金巻式は、塩ビシート等シートジョイントの溶着液塗布、パイプ、スレート等に最適です 自在型の角度調節でさらに作業率UP!
    形状材質(毛)主な用途溶着液塗布
  • 白ナイロン 目地刷毛 ナナメジタン 好川産業

    白ナイロン 目地刷毛 ナナメジタン

    好川産業
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    当日出荷
    目地や狭所、小口の塗装時に必要な刷毛です。10本入りの商品ですので本数が必要な方などに最適です。
    用途目地、狭所、小口、小物塗装形状サイズ(号)5材質(毛)ナイロン毛色白系刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Yヘラ 井上工具

    Yヘラ

    井上工具(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    くぎ穴等のパテ塗りに最適な小さく長いヘラです。
    幅(mm)15全長(mm)85サイズ3本入
  • 抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート まつうら工業

    抗菌・防炎・UVカット 厚手透明糸入りシート

    まつうら工業
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    抗菌効果により細菌の増殖を抑え、クリーンな環境作りに役立ちます。本体糸入りフィルムは日本製、防炎タイプ。UV劣化防止剤配合により耐候性・耐久性に優れたUVカット仕様です。【防炎性能試験番号:F-20100】周囲折り返しハトメ加工付きなので取り付けが簡単です。
    用途医療現場や食品加工、クリーンルームの間仕切りなどに材質PVCフィルム、ポリエステル、真ちゅう(ハトメ部分)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3透明(糸部分:白)質量(g)409ハトメピッチ(mm)約300防炎性能試験番号F-20100ハトメ内径(mm)12Φ(#28)ハトメ外径(mm)23Φ特性防炎/耐UV/耐候目合い(mm)約10再生紙使用マーク適合
  • 円錐プラグ EPDM 岩田製作所

    円錐プラグ EPDM

    岩田製作所(1件のレビュー)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム耐熱温度(℃)150硬度(ショア A)約50~60
  • マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙) 岩田製作所

    マスキングシール(丸/分割台紙付 クレープ紙)

    岩田製作所
    77税込85
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • ターピー 防炎ブルーシート#2500 萩原工業

    ターピー 防炎ブルーシート#2500

    萩原工業(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。 防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。 もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
    用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.19ブルータイプ継ぎ目なし伸度(%)縦20×横13質量(g/m2)129引裂強度(N)縦150×横200ハトメピッチ(cm)約90特性防炎引張強度(N/5cm)縦270×横475
  • PCパテ&スクレーパー ステップ

    PCパテ&スクレーパー

    ステップ
    139税込153
    1本
    当日出荷
    軽量で疲れにくい樹脂製スクレーパー
    材質PP
  • 目地用刷毛 ステップ

    目地用刷毛

    ステップ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    腰に弾力性がある上質の山羊毛製です
    形状種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色玉厚(mm)7
  • 引手取替セット リンテックコマース

    引手取替セット

    リンテックコマース(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    引き手はずし、釘打ちのセット品です。ふすま用引手の取りはずし及び取り付けに便利です。
    付属品引き手はずし、釘打ち幅(mm)20全長(mm)135
  • 水含 長柄薄口チリ刷毛 銅板巻き 宮谷製作所

    水含 長柄薄口チリ刷毛 銅板巻き

    宮谷製作所
    639税込703
    1個
    当日出荷
    特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。細かい場所や細い場所のチリ掃除に最適です。
    全長(mm)280種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5刷毛幅(mm)70
  • ハンドピース クリーナー ホルベイン

    ハンドピース クリーナー

    ホルベイン(1件のレビュー)
    549税込604
    1個(100mL)
    当日出荷
    固まってしまったアクリル絵具もきれいに溶解するクリーナーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッピングナイフ Kubala

    ストリッピングナイフ

    Kubala
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製のためサビに強く、耐酸性のヘラです。人間工学に基づいた握りやすいグリップです。刃幅が広く広範囲の作業に適しています。
    材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス2018年トラスコ掲載ページ7 0222
  • 下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成

    下地補強材 J-ファイバーシート

    四国化成
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    クラック防止に効果の高いガラス繊維シート
    用途下地補強用厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
  • ならしへらゴム付 SK11

    ならしへらゴム付

    SK11
    639税込703
    1個
    当日出荷
    斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
    用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、ゴム厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ハード刃幅(mm)250
  • 中間ジョイント 精和産業

    中間ジョイント

    精和産業
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    エアレス用ジョイントPF1/4×PF1/4。
    区分ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生シート 栄光加工紙

    養生シート

    栄光加工紙
    3,298税込3,628
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エンボス加工を施しており、平面・曲面・階段・入隅などに使用できます。
    用途建築中の建物の床、階段、廊下などの保護材。引っ越し時の保護材に。幅(mm)1000質量(kg)約11長さ(m)50
  • ポリ角缶 好川産業

    ポリ角缶

    好川産業(1件のレビュー)
    219税込241
    1缶
    当日出荷から翌々日出荷
  • ミニスモール MICRO3 2本組 好川産業

    ミニスモール MICRO3 2本組

    好川産業
    759税込835
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類ローラーローラーサイズ(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MAN

    ミニホビーコンプレッサーセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5カップ容量(mL)約7ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
  • ステンパテヘラ 井上工具

    ステンパテヘラ

    井上工具(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
    用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理にトラスコ品番756-3540材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン全長(mm)215質量(g)47刃長(mm)34刃幅(mm)90刃厚(mm)0.35
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
    材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤透明
  • 竹ブラシ(ナイロン毛) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    竹ブラシ(ナイロン毛)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    糊付機の糊箱やローラーに付着した糊の除去に。 糊付機のお手入れなどにお使いください。
    全長(mm)290種類刷毛材質(毛)ナイロン毛主な用途のり用毛色グリーン
  • 鳥の子用撫刷毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    鳥の子用撫刷毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    山羊毛と短めの馬毛が混合しています。 中ほどに腰があり、先端は柔らかくなっています。 ソフトなタッチを必要とする材料に適しています。
    材質(毛)山羊毛・本馬毛
  • 補修専科Part2 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    補修専科Part2

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷
    新建材(オレフィンシート)にも対応したイージーリペアスティック(充填剤)(旧名称 シェラックつや消し)の23色セットに、用途に合わせて使えるコテを2種類セットにした補修キット。
    用途塩ビ、オレフィンシートなどのフローリング、建具等の傷補修(木製にも使用可能)
  • クロス下地コーナーテープV-touch KLASS(クラス/旧:極東産機)

    クロス下地コーナーテープV-touch

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,198税込6,818
    1巻(50m)
    当日出荷から4日以内出荷
    表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
    幅(mm)53長さ(m)50
  • BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    BLACK&RED地ベラ(0.6mm厚)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    薄手と厚手を色で見極めることが出来るお洒落な地ベラです。
    厚さ(mm)0.6(表面)ブラック、(裏面)レッド
  • スクレーパー地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    スクレーパー地ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。
    厚さ(mm)0.3

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品