カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(130)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(937)
- エスコ(857)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(836)
- 広島(680)
- 好川産業(672)
- ヤヨイ化学(454)
- インダストリーコーワ(341)
- TRUSCO(314)
- 尾崎亀商店(305)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(227)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(187)
- SK11(169)
- アサヒペン(159)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- 井上工具(119)
- ヨトリヤマ(世取山)(110)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
44ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

KO仕上げゴム 削(サク) アオアオ3+2
尾崎亀商店¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質水色:TC-1000 青色:NR青ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色青
KO仕上げゴム 削(サク) シロミドリ5+2
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質白色:白スポンジC-600 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)7色白、緑
KO仕上げゴム 削(サク) ミディアムノミ10
尾崎亀商店¥1,798税込¥1,9781本当日出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質橙色:T-52長さ(mm)930幅(mm)80厚さ(mm)10色ミディアム
道路ライン用ローラー セット
ハンディ・クラウン¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷道路の白線を引く専用のローラーです。ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。用途道路ライン用ローラー寸法(mm)150材質(毛)ウール主な用途道路ライン用材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
堺孝行 KO仕上げベラ原石
尾崎亀商店¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 元々和風の料理パレット!! 良質な持ち手と良質なブレードをコーキングヘラに採用!!
金ベラ
尾崎亀商店¥549~税込¥604~1枚当日出荷から8日以内出荷各種材料の混練に適している他、”ならし”や仕上げ、シーリング材の押さえ等さまざまな作業に用いることができます また、鋼製なのでしなやかな弾力を備えています
自動車補修専用スプレーガン Finer-Force (重力式) Type R
明治機械製作所¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4本体質量(g)325空気使用量(L/min)180パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.4吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合空気キャップ形式Type-R最大有効パターン(mm)250適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
毛の抜けにくい筆
TRUSCO¥499~税込¥549~1本当日出荷特殊な製法で毛が抜けにくく作られているため、塗料への付着等の心配がなく、長くご使用いただけます。刷毛塗りでは難しい模様・文字を描くのに最適です。全長(mm)170
容器付ハケスペア(内キャップ付)
インダストリーコーワ(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷化繊先付加工毛材用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適種類刷毛主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
ラッセル安全ネット 防炎
キョーワ(ネット)¥6,398~税込¥7,038~1枚4日以内出荷耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。 長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。用途高所作業における墜落防止 工具等の落下防止仕様網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上性能防炎材質ポリエステル種類ラッセル網地寸法(Φmm)縁綱・吊綱:9色(本体)網地:ブルー目合い(mm)100
PC糊バケ
リンテックコマース¥229税込¥2521個当日出荷障子貼りの必需品。糊用平バケ。障子紙・ふすま紙の貼り替えで糊をつける際に使用します。幅(mm)90全長(mm)145種類刷毛主な用途のり用毛色白色刷毛幅(mm)30
ペイントヨウフタツキバケツ #16
JEJアステージ¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。仕様ペイントヨウフタツキバケツ#16トラスコ品番835-6551質量(kg)1材質(本体)ポリエチレン(PE)容量(L)16外径×高さH(Φmm×mm)340×3052018年トラスコ掲載ページ7 0181
コーキングヘラ
SK11¥179~税込¥197~1本当日出荷ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール
タイル・内装用スポンジ
SK11¥469税込¥5161個当日出荷ソフトタイプなので、洗い・拭き取作業で傷を付けにくいです。傷をつけにくいソフトタイプです。ロングサイズなので、必要な大きさにカットして使用できます。用途タイル貼り作業に。糊・パテ・接着剤の拭き取り。寸法(mm)120×500×60タイプロング
リフォームカーテン(カーテンのみ)
エムエフ¥9,998税込¥10,9981枚欠品中トラスコ品番785-4013材質ポリエチレン(PE)形状ビニールカーテン質量(kg)1.2色半透明長さ(m)2.8幅(m)2
馬毛画筆
好川産業¥169~税込¥186~1本当日出荷から翌々日出荷馬毛は含みが良くまとまりに優れています。毛先は柔らかく、かつ動物毛特有の弾力がありなめらかな塗味です。用途水彩画・ニス塗り・工作・デザイン用各種絵具・塗料に毛材馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
ミニマムローラー(仕上用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1セット(2本)ほか当日出荷きめ細かい繊維を使用した仕上げに適したローラーです。 接着剤を使用していないので溶剤に強いローラーです。用途入り隅などの細部塗装用。種類ローラー毛丈(mm)5材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)3適合塗料水性◎、弱VOC○、弱溶剤系◎、溶剤系○主な用途仕上用ローラー径(Φmm)20
超強力床材剥がし機専用替刃 強力刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷用途出入口などの頑固に接着している床材の剥がしに適合本体パワフルペッカー SM-17刃幅(mm)150適合本体型式21-6804
マイクロファイバータオル
ヤヨイ化学¥1,198税込¥1,3181パック(5枚)当日出荷超極細繊維の鋭いエッジで汚れを掻き落とし、繊維の隙間に汚れや水分を吸収することにより、拭き取り効果が抜群です。セット内容ブルー2枚、イエロー3枚寸法(mm)約280×480
1000mmx 30m 床面養生シート(粘着性/エンボス)
エスコ¥9,070税込¥9,9771個5日以内出荷雨や泥などから床合板を守り、仕上がりまでそのままきれいです。 2×4工法、パネル工法の際の床合板の養生に 粘着面を外側にした逆巻きタイプなので、転がしながら施工できます。エスコ品番EA911BA-60色透明
FRPローラー(塗布・脱泡兼用)
むさし販売¥789~税込¥868~1個ほか当日出荷から8日以内出荷塗布・脱泡兼用のローラーブラシで、モヘアー(アンゴラウサギ)の糸を撚り、特に腰の強い織物にして、毛丈は3m/mですが、含侵量は豊富です。用途FRP用主な用途塗布・脱泡兼用
【オーダー】国産 UVシート シルバー#4000 別注 サイズ指定
萩原工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚6日以内出荷10cm単位でサイズ指定できる、オーダーメイドUVシートになります。国産高品質。周囲加工、ハトメ加工は全て含まれております。 ハトメピッチは、900mmピッチ若しくは均等割りになります。寸法の精度につきましては、概ね±3%の範囲です。用途サイズ指定のUVシートが必要な時に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色シルバー厚さ#4000材質(ハトメ)アルミ特性耐UVサービス分類オーダー・加工