カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(122)
        • マスカー/養生シート・養生ボード(30)
        • 内装工事関連(1)

塗装・養生・内装用品 :「加圧」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
関連キーワード
  • 加圧式
  • 加圧式スプレーガン
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
11,980税込13,178
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)M16×1(オネジ)内容量(mL)1000質量(g)700最高使用圧力(MPa)0.49適合スプレーガンW-2001、W-2003塗料供給方式加圧式
圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂) 扶桑精機圧送タンク用リリーフバルブ(樹脂)扶桑精機
3,798税込4,178
1個
当日出荷
圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(樹脂)です。
トラスコ品番810-5582
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から4日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式コンテナ アネスト岩田加圧式コンテナアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G1/4内容量(mL)400質量(g)560適合スプレーガンSGD-71乱糸ガン塗料供給方式加圧式
ペンキ屋さんセット2 大塚刷毛製造ペンキ屋さんセット2大塚刷毛製造
58,980税込64,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付) 扶桑精機0.5リットルM型容器(吊金具無し・液ホース付)扶桑精機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
タンク容量(L)0.5トラスコ品番810-5069
容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)扶桑精機
4,998税込5,498
1個
当日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5094質量(g)150
塗料カップ 明治機械製作所塗料カップ明治機械製作所
12,980税込14,278
1個
当日出荷
取付ねじ径(B)G3/8内容量(mL)1000適合スプレーガン F200Z-Pシリーズ質量(g)590供給方式加圧式
建築塗装用スプレーガン 明治機械製作所建築塗装用スプレーガン明治機械製作所
26,980税込29,678
1丁ほか
当日出荷から3日以内出荷
空気圧により中空式ニードル弁が自動的に前する特殊機構(特許)の採用により、ワンタッチで操作でき、作業能率が向上します。カップ容量が大きく、塗料の流れがよい構造で作業性も抜群です。空気量調節弁付きで吹付けムラがなく、安定した塗装が得られます。弁ボタンロック式の採用により連続吹付けが可能になりました。
高粘度スプレーガン HW-2001 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001アネスト岩田
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から3日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)25Wキャップ:170、10Wキャップ:100吹付空気圧力(MPa)0.29パタン開き(mm)25Wキャップ:250~400 10Wキャップ:100~250
容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、ホース無し、チューブ継手付) 扶桑精機容器CT-E0.5 0.5リットル(吊金具、ホース無し、チューブ継手付)扶桑精機
3,698税込4,068
1個
当日出荷
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5586
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径G1/4
軽量Wボード 両面凸型 ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード 両面凸型ウッドプラスチックテクノロジー
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 国土交通省「NETIS」登録製品。 21kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。 少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不要により安全且つ労災防止。 敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 国内2ヶ所の最新工場で安定生産! 東京大学発!複合プラスチック素材採用 強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。幅(mm)910厚さ(mm)20(5+13+2)質量(kg)21(±5)サイズ36サイズ長さ(m)1.82耐荷重(t)120(最大車両荷重)グリーン購入法適合主原料ウッドプラスチック
高粘度スプレーガン HW-2003 アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2003アネスト岩田
23,980税込26,378
1丁
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
DEV圧送タンク(リモートカップ) デビルビスDEV圧送タンク(リモートカップ)デビルビス
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
容量(mL)2000適合圧送カップ専用材質アルミ合金塗料供給方式塗料加圧方式取付口(空気)G1/4(塗料)G3/8
高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセットアネスト岩田
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)270パタン開き(mm)300-400セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
加圧式カップ 近畿製作所加圧式カップ近畿製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機容器CT-E0.5C1 0.5リットル1軸チェッカー、吊金具、液ホース付扶桑精機
8,798税込9,678
1個
欠品中
タンク容量(L)5トラスコ品番810-5095質量(g)250
液用圧送タンク(ステンレス製) 扶桑精機液用圧送タンク(ステンレス製)扶桑精機
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)0.4取付口(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
軽量Wボード 両面凸型 ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード 両面凸型ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 国土交通省「NETIS」登録製品。 39kgと軽量の為、輸送費大幅削減可能。 少人数、短時間で設営可能。 クレーン作業不要により安全且つ労災防止。 敷鉄板に比べ輸送時、設営時の騒音緩和。 国内2ヶ所の最新工場で安定生産! 東京大学発!複合プラスチック素材採用 強度に優れ、環境にやさしい樹脂製敷板
用途工事現場等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。幅(mm)1219厚さ(mm)20(5+13+2)質量(kg)39(±5)サイズ48サイズ長さ(m)2438耐荷重(t)120(最大車両荷重)グリーン購入法適合主原料ウッドプラスチック
圧送タンク4.5L 恵宏製作所圧送タンク4.5L恵宏製作所
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
タンク容量(L)4.5
圧送タンク用リリーフバルブ(SUS) 扶桑精機圧送タンク用リリーフバルブ(SUS)扶桑精機
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
圧送タンクの蓋のリリーフバルブ(SUS)です。
トラスコ品番810-5583
容器CT-E4.0C2 4.0リットル2軸チェッカー、吊金具、液ホース付 扶桑精機容器CT-E4.0C2 4.0リットル2軸チェッカー、吊金具、液ホース付扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
タンク容量(L)4トラスコ品番810-5092質量(kg)1
水系塗料用圧送タンク 明治機械製作所水系塗料用圧送タンク明治機械製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)27最高使用圧力(MPa)0.35口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性 扶桑精機ステン圧送タンクCT-N20LT-SR Lゲージ付 耐溶剤性扶桑精機
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
容量(L)18トラスコ品番731-6739質量(kg)4.3奥行(mm)228全幅(mm)228全高(mm)680取付口(エア・液体)Rc1/4
塗料圧送タンク 明治機械製作所塗料圧送タンク明治機械製作所
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けにタンク容量(L)30寸法(mm)454×710質量(kg)25最高使用圧力(MPa)0.19口径塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
農業用敷板Diban ウッドプラスチックテクノロジー農業用敷板Dibanウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で需要が伸びています。プラスチック製よりもさらに安くて環境負荷が少ないのが特長です。 農業分野専用の養生敷板 頑丈で軽量、低価格 安心の国内生産(ISO9001取得) プラスチック(ポリエチレン)を木質繊維により強化した複合材料『ウッドプラスチック』を使用
用途農業・畜産業等のぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。厚さ(mm)15(13+2)茶系(ベージュ系)表面滑り止め表面、表面:高さ2mm、裏面:フラットグリーン購入法適合
軽量Wボード36サイズ 片面凸型 黒 ウッドプラスチックテクノロジー軽量Wボード36サイズ 片面凸型 黒ウッドプラスチックテクノロジー
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の軽車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、軽車両の加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)1820幅(mm)910高さ(mm)13板厚(mm)8穴数【連結穴】8箇所サイズ(mm)【滑り止め】5グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
容器CT-E2.0 2.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無) 扶桑精機容器CT-E2.0 2.0リットル(吊金具、チューブ継手付、液ホース無)扶桑精機
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
タンク容量(L)2トラスコ品番810-5104質量(g)500
Feel  小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット 恵宏製作所Feel 小型高粘度コーティングガン 加圧カップセット恵宏製作所
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
●最大限の容量を確保した「ドデカヘッド」の採用で、低い入力圧力でも高いレベルで塗料の微粒化を実現します。 ●高粘度用重力式カップタイプの加圧式小型スプレーガンセットです。通常品のスプレーガンでは塗布するのが難しかった高粘度塗料が、簡単に吹着け作業が行えます。
ノズル口径(Φmm)2.0
高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセット アネスト岩田高粘度スプレーガン HW-2001 加圧コンテナセットアネスト岩田
42,980税込47,278
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。一定量での塗布ができ、建築外装・内装、ゲルコート、多彩模様塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布空気使用量(L/min)25Wキャップ:170 10Wキャップ:100パタン開き(mm)25Wキャップ:250-400 10Wキャップ:100-250セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)吹付空気圧力(MPa)0.29タイプ圧送式備考加圧コンテナセット仕様霧化:内部
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
23,980税込26,378
1丁
3日以内出荷から12日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
汎用塗料加圧タンク アネスト岩田汎用塗料加圧タンクアネスト岩田(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
リノリュウムプッシャー50kg KLASS(クラス/旧:極東産機)リノリュウムプッシャー50kgKLASS(クラス/旧:極東産機)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
長尺床材の接着後の空気抜きに便利なローラーです。 塩ビシートの土間面の転圧、ノンスリップシートのエア抜き、圧着用ローラーです。 ローラー加重を50kg、ローラー幅は約350mmと短いので、作業中の取回しが行いやすく、強力に加圧、空気抜きができます。
ローラー幅(mm)約350ローラー耐荷重(kg/本)50
ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン) 扶桑精機ステン圧送タンク蓋部パッキン(バイトン)扶桑精機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
圧送タンクの蓋のO-リング(バイトン)です。
トラスコ品番810-5580
加圧重力式ペイントカップ 恵宏製作所加圧重力式ペイントカップ恵宏製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wボード36サイズ 両面凸型 持ち手2 緑 ウッドプラスチックテクノロジーWボード36サイズ 両面凸型 持ち手2 緑ウッドプラスチックテクノロジー
18,980税込20,878
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)1820幅(mm)910高さ(mm)20板厚(mm)13持ち手2箇所サイズ(mm)【滑り止め】2+5グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
Wボード48サイズ 片面凸型 持ち手2 緑 ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 片面凸型 持ち手2 緑ウッドプラスチックテクノロジー
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)2438幅(mm)1219高さ(mm)15板厚(mm)13持ち手2箇所サイズ(mm)【滑り止め】2グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
Wボード48サイズ 両面凸型 持ち手2 緑 ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 両面凸型 持ち手2 緑ウッドプラスチックテクノロジー
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)2438幅(mm)1219高さ(mm)20板厚(mm)13持ち手2箇所サイズ(mm)【滑り止め】2+5グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)
Wボード48サイズ 片面凸型 持ち手2 灰 ウッドプラスチックテクノロジーWボード48サイズ 片面凸型 持ち手2 灰ウッドプラスチックテクノロジー
26,980税込29,678
1枚
4日以内出荷
軽量、運搬・施工が簡単で運用・保管しやすいです。安くて環境負荷が少ないのが特長です。
用途工事現場等の中型・大型車両通行路・駐車場向けの、ぬかるみ対策、加圧分散目的の養生材として。長さ(mm)2438幅(mm)1219高さ(mm)15板厚(mm)13持ち手2箇所サイズ(mm)【滑り止め】2グリーン購入法適合取扱説明書(1.5MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

加圧力計特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品