カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(11)
        • 容器・ひしゃく(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗装・養生・内装用品 :「大将」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白毛 大将 好川産業白毛 大将好川産業
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)最高級羊毛・白厚長毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 平刷毛 大将 好川産業白毛 平刷毛 大将好川産業
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布 本職用形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)65毛色白色毛厚(mm)28種類刷毛材質(毛)最高級羊毛主な用途塗装用刷毛幅(mm)90
白毛 宇宙 好川産業白毛 宇宙好川産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上塗用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)最高級羊毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 メジ刷毛 大将 好川産業白毛 メジ刷毛 大将好川産業
949税込1,044
1本
翌々日出荷
弾力性と塗料の含みが良く、塗面に馴染みやすい。
用途狭間、手の届き難い部分 メジ用形状立薄毛色白色仕様最高級羊毛種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途メジ用RoHS指令(10物質対応)対応
ピッタリくん 大塚刷毛製造ピッタリくん大塚刷毛製造(5件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
下げ缶、バケットの縁に引っ掛けるだけ、ピッタリとフィットする万能小物入れ。 刷毛や小物はもちろん、少量の塗料を入れることもできます。
寸法(mm)100×60高さH(mm)130寸法(縦×横×高さ)(mm)100×60×130
白化繊 刷毛 胴巻 いずみ 好川産業白化繊 刷毛 胴巻 いずみ好川産業(1件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。
種類刷毛主な用途塗装用毛色白色
白毛 スーパー宇宙 好川産業白毛 スーパー宇宙好川産業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上塗用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途建築用毛色白色
白毛 竹ペン 大将 好川産業白毛 竹ペン 大将好川産業
249税込274
1本
翌々日出荷
竹柄の感触と、ひねり塗りがしやすく、毛先のまとまりに優れる。
用途隅のダメ込み、狭間の奥の塗り 建築上途用形状筋違毛色白色仕様最高級羊毛種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 銀河 好川産業白毛 銀河好川産業
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。 高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般 建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛 メジ刷毛 筋違 王将 好川産業白毛 メジ刷毛 筋違 王将好川産業
949税込1,044
1本
翌々日出荷
塗り上げ作業をスムーズに行えるデザイン。
用途建築系室内、建て込み部 メジ用、ダメ込み用毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状筋違薄種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
白神 銅巻 大塚刷毛製造白神 銅巻大塚刷毛製造
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
従来のストレート化繊刷毛でありながら、ウェーブ化繊刷毛と同等の含み性能を持つ、特殊ストレート繊維採用の秋田製最高級化繊刷毛。 均一な塗料の吐き出しと毛のまとまりにより、ダメ込み・隅切り作業に高い性能を発揮
用途ダメ込み、隅切り、水性塗料、溶剤塗料形状筋違毛材化繊毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
天空 筋違 白 大塚刷毛製造天空 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から翌々日出荷
最高級の山羊毛をふんだんに使用した、ダメ込み用刷毛の最高峰。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品