塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
LVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。
手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。
中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。
メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。
調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
DEVスプレーガン 重力式 LUNA3デビルビス翌々日出荷から3日以内出荷
LUNA3 Fine Flat最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス(1件のレビュー)翌々日出荷
リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性塗料ベースコート向けスプレーガンパターン開き(mm)330空気消費量(L/min)395所要圧縮機(kw)3.7塗料供給方式重力式(センターカップ)エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)キャップ形式DV1-B霧化方式HVLP(低圧)手元圧力(MPa)0.2
スプレーガン 新次元 DV1 ベースコートタイプデビルビス翌々日出荷から30日以内出荷
新技術の「DV1-B+」エアキャップ(HVLP+)は新次元の霧化性能を有し、水系塗料と溶剤塗料の両方に適した性能を発揮。リテーニングリングに硬質アルマイト処理を施し、新機能「クイックリリース・スクリュー」を搭載。1回転未満で取付・取外しが可能なリングは、迅速で簡単なエアキャップの操作を実現。従来のHVLPでは困難だったベースコートでも、均一な粒子と塗布分布により完璧なフラットパターンを形成し、滑らかな高意匠仕上げと高塗着効率を実現。流線型フォルムを採用した新設計「フルイドチップ」はエア流体制御により、乱流を抑え、流速を劇的に上げ、塗料の吸い込み量を最大化。それにより静音ながら、さらに安定した塗布パターン分布を実現。斬新なデザインのトリガー部分にスプリングを内蔵し、横方向と回転方向の余分な動きを除去。未体験の非常に滑らかで軽い操作性。新設計のカートリッジタイプ・バルブシールを搭載したことで、トリガーの引きを滑らかで容易にし、部品耐久性を向上。操作の煩わしさを解消、保守メンテナンス性も向上。握りやすい大きなつまみは、吐出量の調整を滑らかで容易にし、調整ねじの摩耗を最小限にし、部品耐久性を向上。新設計フォルムのガン本体はスプレイヤーの手に馴染み、バランスが取れる薄型軽量化、クールでスタイリッシュなデザイン。快適に塗装ができ、疲労が軽減。エアニップルとチータバルブを一体にしたインライン・フローバルブを採用。滑らかに動くねじは調整が容易。ガン内部のエアの流れもスムーズ。
用途水性・溶剤塗料ベースコート向けスプレーガン霧化方式HVLP-PLUS(中低圧)キャップ形式DV1-B PLUS塗料供給方式重力式(センターカップ)パターン開き(mm)325空気消費量(L/min)300手元圧力(MPa)0.2所要圧縮機(kw)3.7エア入口G1/4塗料入口特殊(専用カップ使用)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
スクレーパー替刃KLASS(クラス/旧:極東産機)税込¥494¥449
スクレーパーLisle(ライル)税込¥7,038¥6,398
充電式エアブラシアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥8,248¥7,498