カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)(34)
- ペイントローラー(5)
- ヘラ/盛板/コテ(167)
- マスカー/養生シート・養生ボード(50)
- ブルーシート・UVシート類(4)
- 容器・ひしゃく(26)
- 内装工事関連(552)
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物・建材・塗装内装用品
絞り込み
塗装・養生・内装用品 :「KLA」の検索結果
塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
商品豆知識

グラスファイバーテープ スーパーメッシュ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(19件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。用途下地補強用厚さ(mm)約0.2
業務用ガラス&ミラークロス
KLASS(クラス/旧:極東産機)(11件のレビュー)¥769税込¥8461パック(2枚)当日出荷水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。 乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維寸法(mm)約300×500
ブルーシート100m巻
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881巻(100m)当日出荷ロールタイプのブルーシートです。 壁紙施工・床施工の際の養生に適しています。 折りシワがなく、使いやすいロールタイプ。材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)900厚さ(mm)約0.11色ブルー長さ(m)100番手#1500幅(m)0.9
ウレタンスキージ 黄
KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。全長(mm)120色黄
リペアプレート
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。 壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。用途補修用厚さ(mm)アルミ板/0.4
ガイドカッター
KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788
ピタッとくんスキージセット
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
竹ベラセット
KLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)¥559税込¥6151枚当日出荷大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。材質竹幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)
ガイドカッター 替刃
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥569税込¥6261パック(10枚)当日出荷粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。適合本体15-2782
シート転圧ゴムローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷鉄芯が入った転圧ゴムローラーです。 鉄芯入りの為均一に力を掛けることができ、しっかりと圧着が出来ます。材質合成ゴム(ベアリング入り)
本職ローラー (特殊ウレタン)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。色青(紺色)材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
高級ステン地ベラ(1.2mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)1.2
ジョイントローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
高級ステン地ベラ(0.6mm厚)
KLASS(クラス/旧:極東産機)(20件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。厚さ(mm)0.6
小分け用コーキングチューブ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷コーティングを小分けにして使用できるチューブです。 入隅のドア回りなど狭い場所のコーティング処理に最適です。容量(mL)30容器寸法140×33mm
木製定規 極(きわみ) Wアーチ
KLASS(クラス/旧:極東産機)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。幅(mm)55厚さ(mm)7
クロスカッテングマット
KLASS(クラス/旧:極東産機)(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷カッターの刃を入れても切り口が開く事が少ないカッティング専用マットです。 ベニヤ板と違い、刃のいたみ具合が減り、カッターの刃が逃げたりせず、走りもスムーズです。 両面使用が可能です。 500mmサイズ(11-4210)は、現場への持ち込みに便利なポータブルサイズで、糊付けした壁紙の幅落としなどに便利です。厚さ(mm)4
ジョイントスティックテープ 糊なし
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661巻当日出荷壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。仕様糊なしテープ幅(mm)35テープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.049
SPセーフティテープⅡ太巻35
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス50m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。用途下地保護・下敷用材質パワロン繊維、CPPフィルム色ピンクテープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)0.19
ぴったりサンダーブラック
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。 はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。 裏面はマジックテープ付です。色ブラッククッション約2mm寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
ピタッとくん ハード
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(10枚)ほか当日出荷ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。 ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。厚さ(mm)1
ワイドシームローラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。 ベアリング入りでスムーズに作業可能です。仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75ローラー径(Φmm)35
ロック付きワンタッチベルト
KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷腰を強くか型崩れしにくい作業用ベルトです。 ロック付のワンタッチバックルを採用し、重みで外れることもありません。 ウエスト調整も自由自在です。材質ナイロン寸法(幅W×長さL)(mm)48×1200
Hiアップ(粉末パテ用硬化促進材)容器入
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(350g)当日出荷石膏系パテに効果促進剤を適量散布することで、パテの硬化時間を短縮することが出来ます。 ヤセが少ない。用途石膏系パテの硬化促進主成分無機質塩類外観白色粉末
...