配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
バルブ (22) カテゴリ: 配管・水廻り設備部材呼び径(A): 25すべて解除
Bシリーズ 10K PTFEジスク入グローブバルブ(UDシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス鋼 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 グローブバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス 使用温度範囲(℃) 清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 グローブバルブ
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) 304SS 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) PTFE 材質(ジスク) 304SS 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 グローブバルブ
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種類 ストレーナ 形状 Y形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス 20K 材質(キャップ) SCS13A 材質(ガスケット) 充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット) SCS13A 材質(スクリーン) 304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ) SCS13A 網目(ストレーナ) 304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様 ストレーナ 材質(カバー) SCS13A 最高許容圧力(MPa) 1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット) SCS13A 接続形状 ねじ込み:JIS B0203
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式 管フランジ 材質(ボール) PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A 材質(カバー) SCS13A ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) PTFE 材質(グランド) SUS304 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組パッキン 材質(ジスク) PTFE 材質(ステム) 304SS+ハードCrめっき 材質(ステム座金) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A/SUS304 材質(パッキン座金) SUS316 材質(ボディ) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 材質(ロックナット) SUS304 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2220 10K 材質(ジスクホルダ) 304SS バルブ種類 グローブバルブ
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ) (13件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120(静流水) 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) アルミニウム合金ダイカスト 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 材質(ジスクホルダ) C3771 バルブ種類 グローブバルブ
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ) (19件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13A) 使用温度範囲(℃) 120以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) ダクタイルFCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、-10~220 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) ノンアスベスト クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS304 材質(ジスク) SCS13A 材質(ステム) SUS304 材質(スナップリング) SUS316 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) SCS13A 材質(ボンネット) SCS13A クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ゲートバルブ
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) -10~120、300 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式 管フランジ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数 4 ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) C1100P-O 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) FCD450-10 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UDBMシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) 0~+180 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 接続方式 管フランジ 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) PTFE 材質(ステム) 316SS+ハードCrめっき 材質(ボンネット) SCS14A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 クラス 10K 呼び圧力 10K 材質(ジスクホルダ) 316SS バルブ種類 グローブバルブ
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ) 当日出荷 から 8日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120(静流水) 材質(パッキング) ノンアスベストパッキン 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) Kメタル クラス 150型 バルブ種類 グローブバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(ねじ込み形)(UDMシリーズ) KITZ(キッツ) 5日以内出荷
材質(本体) SCS14A 使用温度範囲(℃) 0~+180 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など) 接続方式 ねじ込み形 材質(ガスケット) PTFE 材質(ジスク) PTFE 材質(ステム) 316SS 材質(ボンネット) SCS14A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K 各種認証 一般社団法人日本バルブ工業会規格相当品(JV8-1) 材質(ジスクホルダ) 316SS バルブ種類 グローブバルブ
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180 最高使用圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) グラスファイバー入PTFE 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) FCD-S 材質(カバー) FCD-S 最高許容圧力(MPa) 1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) グラスファイバー入PTFE 材質(ステム) SUS420J2 材質(ハンドル) ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S 材質(パッキン) 膨張黒鉛パッキン クラス 10K 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
Bシリーズ 10K グローブバルブ UJMシリーズ KITZ(キッツ) 当日出荷 から 12日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) ステンレスSCS14A 使用温度範囲(℃) ~120/150/180 最高使用圧力(MPa) 1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(ジスク) SUS316/SCS14A 材質(ステム) SUS316+ハードCrめっき 材質(ボンネット) SCS14A 材質(パッキン) 膨張黒鉛+PTFE編組 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ) (16件のレビュー) 当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス精密鋳造品) 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油) 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A/SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
10K ステンレスグローブバルブ 東洋バルヴ 当日出荷
用途 一般汎用・建築設備用 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ステンレス) 使用温度範囲(℃) ~180 最高使用圧力(MPa) 常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0 接続方式 Rc 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状 丸形 クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質 ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき) 形状 ストレート 材質(本体) FCD-S 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 適合規格 JV4-2適合品 接続方式 ねじ込み形JIS B 0203 使用流体 飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 最高許容圧力(MPa) (-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) SUS403 or SUS420J2 材質(グランドパッキン) 膨張黒鉛パッキン 材質(ジスク) SUS403 材質(ステム) SUS420J2 材質(ネームプレート) A1050P 材質(パッキンナット) FCD-S 材質(ハンドル) FCD450 材質(ボディ) FCD-S 材質(ボンネット) FCD-S クラス 10K バルブ種類 グローブバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります 配管・水廻り設備部材 の新着商品 ページ: 1/ 3