カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(30)
        • 継手・パイプ(10)
        • バルブ(6)
        • 吊・支持金具(1)

配管・水廻り設備部材 :「304-3/4」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH 304 ホース接手 井筒製作所

    SH 304 ホース接手

    井筒製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1 鈴木ブロンズ継手

    SUS304 パイプホースクチ 304 HP R3/4 x Φ26 1

    鈴木ブロンズ継手
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:3/4●タケノコ外径:27.2●適合ホース内径:24~27●コード番号:303-0001540全長55Lアズワン品番67-4859-54
  • SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4 鈴木ブロンズ継手

    SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/2 x Φ20 3/4

    鈴木ブロンズ継手
    979税込1,077
    1個
    9日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:304 HP R1/2×Φ20(3/4)●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●タケノコ外径:21.7●適合ホース内径:18~21●コード番号:303-0001539全長52Lアズワン品番67-4859-53
  • ホース継手 PT SUS304 HN ホースニップル フジトク

    ホース継手 PT SUS304 HN ホースニップル

    フジトク
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレスフレキナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスフレキナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    SANEI製巻ベンリーカン(T13)用ナット。ネジサイズ:G3/4、穴径:20.4mm。SUS304。
    呼び20材質SUS304呼び径20めねじサイズG3/4穴径(mm)20.4ねじサイズG3/4
  • ステンレス継手 ホースニップル(丸) CHNI型 吉年

    ステンレス継手 ホースニップル(丸) CHNI型

    吉年(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業

    配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m

    モリ工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
  • ステンレス継手 パイプニップル 3/4インチ LNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 3/4インチ LNI型

    吉年
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A
  • [ステンレス製]アジャスト脚 エスコ

    [ステンレス製]アジャスト脚

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    耐久性・耐薬品性に優れたステンレス製。18-8ステンレス(SUS304)製で耐食性・耐薬品性に優れています。ボール部もムクですので重量感があります。ボルトのネジ山はW3/4”×10です。
    材質SUS304ピッチ(mm)2.54
  • 六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    六角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    5,860税込6,446
    1本
    翌日出荷
    。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコ

    フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ

    エスコ
    4,700税込5,170
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(R):3/4"●対辺(mm):32●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
  • 四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
  • 沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ エスコ

    沈みプラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    6,800税込7,480
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSニップル/溶接) EA469ELシリーズ

    エスコ
    7,670税込8,437
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    11,400税込12,540
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • 18-8 大型防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    ステン差込式トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • アジャスト脚 TO-4084・4104・4124 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-4084・4104・4124

    SUGICO(スギコ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS410、(2)SUS410、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最大荷重(N)13729
  • アジャスト脚 TO-229 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-229

    SUGICO(スギコ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SUS304、(4)SPCC、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)S20C最短寸法(mm)67最長寸法(mm)85
  • 耐震用アジャスト脚 穴10Φ TO-460-P SUGICO(スギコ)

    耐震用アジャスト脚 穴10Φ TO-460-P

    SUGICO(スギコ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ・接地面はアンカー固定用の穴明きフランジです。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SPCC
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)内ネジ:G1材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)NR、(4)PVC、(5)SUS304、(6)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • 18-8 大型防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8 大型防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様(オーハーフロー)なし材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)ゴム、(4)ゴム、(5)ナイロン、(6)SUS304、(7)SUS304、(8)SUS304排水内ネジ:G1-1/2
  • ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    ステン差込式トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304接続排水:内ネジ G2、オーバーフロー:内ネジ G1
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • アジャスト脚250 四角座 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚250 四角座

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS410、(2)SUS304、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)9807
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし
  • 防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304高さ(mm)172.5材質(本体)SUS304タイプオーバーフローなし外径(Φmm)120接続排水:内ネジ G2
  • 18-8防臭排水トラップ SUGICO(スギコ)

    18-8防臭排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
  • アジャスト脚 TO-181 SUGICO(スギコ)

    アジャスト脚 TO-181

    SUGICO(スギコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(1)SUS304、(2)SUS410、(3)SPCC、(4)SUS304、(5)SPCC、(6)SPCC、(7)SPCC、(8)S20C最大荷重(N)13729最短寸法(mm)118最長寸法(mm)160
  • ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型 吉年

    ステンレス継手 パイプニップル 片ネジ 3/4インチ KLNI型

    吉年
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ツバ広洗濯機排水金具 ミヤコ

    ツバ広洗濯機排水金具

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 ゴムホルダーは伸縮し、各社家庭用洗濯機排水ホースに合います。 未使用の際はキャップで防臭できます。トラップ付はMB44KFがあります。
    寸法50材質本体/黄銅製クロームメッキ、キャップ/PP
  • 304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198税込1,318
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で30mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)71厚さ(mm)0.5高さ(mm)32質量(g)5奥行(mm)17呼び径(B)3/4呼び径(A)20内径(mm)30全質量(g)15穴径M6(固定)

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材