カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(197)
        • 継手・パイプ(1)
        • 吊・支持金具(5)

配管・水廻り設備部材 :「36穴」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
水栓取付補強板 カクダイ水栓取付補強板カクダイ
369税込406
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
はさみ込み厚さ5ミリ未満の場合にシングルレバー混合栓を取付るための補強板耐水性に優れた樹脂製
材質PVC
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途穴径36mm~38mmを24mmに変換寸法A(mm)Φ49.5寸法B(mm)Φ35.5寸法C(mm)Φ24
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズKVK(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ KVK流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011TシリーズKVK
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から18日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)151使用工具KG-4取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
自動水栓 オートマージュA INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュAINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-23適合場所洗面所流量(L/min)約2.5(吐水)使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
取付穴径36ミリの混合栓を42~55ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅
キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラスキッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)トクラス
63,980税込70,378
1個
11日以内出荷
トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質クロム適合場所キッチン取付け方法台付使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA INAX(LIXIL)取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュAINAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地給電方式電源式電源(V)AC100適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)32±2~36±2吐水口高さ(mm)86適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口節水泡沫呼び径(mm)13
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
水栓穴変換アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴変換アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応  (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)GAONA(ガオナ)
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
水栓穴補強板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓穴補強板SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。直径(Φmm)穴:36
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ INAX(LIXIL)乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式台付電源単一形アルカリ乾電池×2本適合場所洗面取付穴径(Φmm)24±2~36±2使用地区一般地関連資料(0.92MB)吐水口長さ(mm)85電池寿命(年)月4000回の使用で約4
ワンホール混合栓取付アダプター カクダイワンホール混合栓取付アダプターカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途シングルレバー混合栓をシンクに取付けるアダプター材質黄銅適合117-064、117-064K、117-063、117-063K用
自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュA 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
77,980税込85,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)108使用工具KG-23吐水口高さ(mm)108
ステンレスT字足プレス1つ穴 昭和コーポレーションステンレスT字足プレス1つ穴昭和コーポレーション
449税込494
1個
4日以内出荷
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足材質SUS304板厚t(mm)1.5
T字足プレス1つ穴 昭和コーポレーションT字足プレス1つ穴昭和コーポレーション
149税込164
1個
4日以内出荷
長穴で作業性が良い1つ穴タイプです。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足材質ユニクロメッキ板厚t(mm)1.6
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
35,980税込39,578
1個
欠品中
オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
仕様ナット式取付穴径(Φmm)レバー側:37~40、スプレー側:36~38ナット対辺(mm)38
シングルワンホールスプレー分岐混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー分岐混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
シャワー・泡沫切替、吐水口120°回転、食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
仕様節水水栓、上面施工、フレキホース長さ(m)1.1取付穴径(Φmm)36~38
キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型) トクラスキッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型)トクラス
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質クロム高さ(mm)246適合場所キッチン取付穴径(Φmm)36~38RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.34MB)対応カートリッジJCSA2E吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質対辺(mm)(六角スパナ)12
自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュMX 手動スイッチ付INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。 混合水栓逆止弁付
吐水口長さ(mm)125取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付 INAX(LIXIL)自動水栓 オートマージュ グースネックタイプ 手動・湯水切替スイッチ付INAX(LIXIL)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 動作空間を広く確保できるグースネックタイプ。先端スイッチは車いすの方にも見やすく、操作がしやすい配置です。 混合水栓逆止弁付
水栓タイプ混合栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)151
シングルレバー混合水栓 クロマーレS エコハンドル 泡沫式 INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 クロマーレS エコハンドル 泡沫式INAX(LIXIL)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36吐水口長さ(mm)固定110グリーン購入法適合
シングルレバー混合栓 カクダイシングルレバー混合栓カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
VARUNAシリーズ 水をつかさどる古代インドの最高神 VARUNAの名を冠したこのシリーズは、 日本国内の革新的な鋳造技術で大幅な軽量化に成功しています。 また新設計によるハンドルの大胆かつ繊細な動きもご堪能いただけます。
使用地区一般地・寒冷地共用材質黄銅サイズミドル取付穴径(Φmm)34~36取付厚(mm)5~35
シングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき) カクダイシングルレバー混合栓(分水孔、取付アダプターつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
施工が簡単にできるブレードホースを採用した製品です。給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
取付穴径(Φmm)30、36~38(アダプター使用の場合)、厚5~35グリーン購入法適合
ステンレスツバ付足 昭和コーポレーションステンレスツバ付足昭和コーポレーション
789税込868
1個
4日以内出荷
化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
流し台用シングルレバー式混合栓・吐水口回転規制 KVK流し台用シングルレバー式混合栓・吐水口回転規制KVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
適合場所流し台取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付使用地区一般地取付厚(mm)5~30
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
28,980税込31,878
1台
欠品中
ポップアップなし、ゴム栓無しタイプ
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水、ボルト式、フレキ取付穴径(Φmm)36~38
ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (ホワイト) INAX(LIXIL)ホース引出式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓 エコハンドル (ホワイト)INAX(LIXIL)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
エコハンドル付きホース引出式洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在135取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)ホース長さ(mm)350ホース長さ(m)0.35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練対辺(mm)取付ロックナット:36取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ナット式、寒冷地仕様
適合場所洗面所厚さ(mm)5~25ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)38
シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホールスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。対辺(mm)取付ロックナット:46接続部ねじG1/2ホース長さ(m)引き出し:1適合場所キッチン
シングルレバー混合栓(トール) カクダイシングルレバー混合栓(トール)カクダイ
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
取付穴径34~36ミリ・厚5~35ミリ一般地・寒冷地共用先端金具取付ネジM18×1.0
取付穴縮小アダプター カクダイ取付穴縮小アダプターカクダイ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
取付穴径36ミリの混合栓を38~45ミリの取付穴に取付けるためのアダプター
材質黄銅、ステンレス
2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ2ハンドル混合栓 アンティークゴールドカクダイ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
用途水栓本体
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
泡沫吐水、ポップアップ用、専用引棒付
適合場所洗面所対辺(mm)(取付ロックナット)38取付穴径(Φmm)36~40取付径(Φmm)(足)35

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材