カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(26)

配管・水廻り設備部材 :「7 8-14unf」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ変換アダプタA ミヤコネジ変換アダプタAミヤコ(17件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
フレアージョイント アソーフレアージョイントアソー(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口フレアージョイント アソー両口フレアージョイントアソー(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ネジ変換アダプタB ミヤコネジ変換アダプタBミヤコ(9件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
フレアーナット アソーフレアーナットアソー(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
フレアーエルボ アソーフレアーエルボアソー(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
三方フレアーチーズ アソー三方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
内ネジ・フレアージョイント アソー内ネジ・フレアージョイントアソー(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
異径両口フレアージョイント アソー異径両口フレアージョイントアソー(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレアーキャップ アソーフレアーキャップアソー(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
用途銅管用継手。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FC ハーフユニオンフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ハーフユニオン
両口フレアーエルボ アソー両口フレアーエルボアソー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途エルボタイプの銅管と銅管をつなぐフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
二方フレアーチーズ アソー二方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FE ハーフエルボフジトク
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式外ネジアダプタ ミヤコフレアー式外ネジアダプタミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅
黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオン フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FU フレヤードユニオンフジトク
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状フレヤードユニオン
黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス) フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FM ハーフユニオン(メス)フジトク
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状ハーフユニオン(メス)
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質黄銅最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水 空気 油
バルブ付銅管接手5/8(機器接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(機器接続用)イチネンTASCO
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
銅管と空調機器への接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)152入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
バルブ付銅管接手5/8(中間接続用) イチネンTASCOバルブ付銅管接手5/8(中間接続用)イチネンTASCO
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
銅管どうしの接続、取り外しに便利です(フレア接続)
その他【六角】32全長(mm)174入数(個)1ねじUNF【フレアねじ】7/8-14適合銅管外径(mm)15.88
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズフジトク
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ
フレアー式ナット ミヤコフレアー式ナットミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
冷媒対応品。 フレアー式銅管継手の専用ナット。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水/ガス常用使用圧力(MPa)3.43
フレアー式片ネジエルボ ミヤコフレアー式片ネジエルボミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ
フレアー式片ネジエルボ ミヤコフレアー式片ネジエルボミヤコ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
冷媒対応品。 銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 冷凍、冷媒、高圧ガス等高圧用配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。
材質黄銅形状エルボ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

7 8-14unf特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材