カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(3)
- 継手・パイプ(3)
- バルブ(3)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「ASL」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

ビデノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
ノズル先端交換キット
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
RS PRO ブランキングプラグ 10mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 10mm材料 = プラスチック外径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ 4mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 4mm材料 = プラスチック外径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ 12mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 12mm材料 = プラスチック外径 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ RS PRO
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21仕様接続 = 1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 85mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO
RS PRO¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21仕様接続 = 1-1/4 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 125mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/4インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
ゲートバルブ RS PRO
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷黄銅ゲートバルブ. This RS PRO gate valve gives you total control over the start and stop of your water flow. It stops liquid from flowing into a section of your pipeline, letting you isolate parts of the pipes for cleaning or maintenance without the need to redirect the water. Its non-rising stem means it doesn't move down or up as the valve is turned to close or open. This fixed position makes it more compact than rising stem valves, so it's a good choice for areas that have limited space, like underground piping networks. This kind of gate valve is commonly used in offshore applications, power plants and water treatment facilities. It's suitable for controlling water in high-pressure systems thanks to its maximum working pressure of 20 bar. Features and Benefits. 高品質の潤滑を施したパッキング ノンライジング式ステム 圧力下で再パッキング可能 黄銅ソリッドウェッジ BSIカイトマーク取得済み: ライセンス番号KM-06045 グラビティダイキャストによる黄銅ボディ: 品番 ; 261-0340 261-0340 及び ; 261-0356 261-0356. Applications. These RS PRO brass gates valves are seen is many versatile applications including the oil and gas industry, manufacturing and automotive, examples include: Power plants Water treatment Mining and Offshore applications. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Approvals. BSI Kitemark License No. KM 06045. Standards. BS5154 - PN20; BS21仕様接続 = 1-1/2 in BSPT最大使用圧力 = 20バールセンタからのハンドル高さ = 145mmボディ材質 = 真鍮接続サイズ = 1-1/2インチ接続ねじの種類 = BSPT メス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース