カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(15)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
配管・水廻り設備部材 :「INAX JF-20」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

浄水器カートリッジ
TOTO(43件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓適合場所キッチン仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B取付穴径(Φmm)37±2商品タイプ台付
ダミーカートリッジ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷適合JF-1450SX(JW)、JF-1450SX/SE(JW)、JF-1450SXN(JW)、JF-1450SXN/SE(JW)、JF-1451SX(JW)、JF-1451SX/SE(JW)、JF-1451SXN(JW)、JF-1451SXN/SE(JW)、JF-1460SX(JW)、JF-1460SXN(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-2450SX/SA(JW)、JF-2450SXN(JW)、JF-2450SXN/SA(JW)、JF-2451SX(JW)、JF-2451SX/SA(JW)、JF-
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付簡易取付脚回せるもんタイプ
INAX(LIXIL)¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在228ホース長さ(mm)550ホース長さ(m)0.55
浄水・原水切替ハンドル部
INAX(LIXIL)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
ダミーカートリッジ
INAX(LIXIL)¥589税込¥6481個欠品中適合品番JF-1450SX(JW)、JF-1450SYX(JW)、JF-1451SYXU(JW)、JF-2430S(JW)、JF-2432S(JW)、JF-2450SX(JW)、JF-HB461SYX(JW)、JF-AB461SYX(JW)、JF-AC461SYX(JW)、JF-AC461SX(JW)、JF-6450SX(JW)
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在244取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース