カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(20)

配管・水廻り設備部材 :「KVK KM17NE」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK流し台用2ハンドル混合栓 KM17NKVK(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17 KVK洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17KVK
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所付属品ゴム栓寸法(mm)ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)125商品タイプデッキタイプ
ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途ミニキッチン用適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27吐水口長さ(mm)159商品タイプ台付タイプ
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
当日出荷
200mmパイプ付
適合場所キッチン使用地区一般地仕様エコこま付属品200mmパイプ付JIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)200商品タイプデッキタイプ
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
シングル台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
ミニキッチン用水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせ、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。取り付け穴径23~27mm、厚み5~37mm、湯・水の芯ピッチ102mm。吐水パイプ120度回転。オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)23~27取付け方法台付取付ピッチ(mm)102
【旧MYM】M325等用吐水パイプ KVK【旧MYM】M325等用吐水パイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
長さ(mm)200ねじ規格W27山20太さ(Φmm)17.5パイプ長(mm)200パイプ外径(Φmm)17.5
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
自在パイプ取付パッキン(小) カクダイ自在パイプ取付パッキン(小)カクダイ(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581材質NBR、POM質量(g)4適合パイプ径(Φmm)16・18適合パイプ外径(Φmm)16
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
2,888税込3,177
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
(寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付) KVK(寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)KVK
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
200mmパイプ付
用途寒冷地用仕様エコこま付属品200mmパイプ付(固定こま)適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品使用地区寒冷地
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付KVK(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室JIS規格日本工業規格品
2ハンドル混合栓 カクダイ2ハンドル混合栓カクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
上部:104-010 一般地・寒冷地共用
厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)23~26使用地区一般地・寒冷地共用アズワン品番64-6482-24
ネジアダプター(W27用) カクダイネジアダプター(W27用)カクダイ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
MYM17.5ミリパイプ用本体に16ミリパイプを取り付けるためのアダプターです。
材質黄銅
洗面用 シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)洗面用 シングルレバー混合栓INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
2ハンドルシャワー KF30N2 KVK2ハンドルシャワー KF30N2KVK(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用適合場所浴室ホース長さ(m)1.6機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ台付混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブ台付混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材