カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(3)
        • バルブ(72)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「PTFE 棒」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ) KITZ(キッツ)10K 黄銅製ボールバルブ(テーパおねじ×テーパめねじ)KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
日本水道協会基本基準認証品。 鉛の浸出基準適合品。
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Cr使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
オスメスボールバルブ(レデューストボア) ハマイオスメスボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ(フルボア) コンパクトタイプ東洋バルヴ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C 3771 BE(ニッケルクロムめっき)使用流体冷温水・油・空気・不燃性ガス最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1、150℃以下の水、油、ガス:1.0ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ハンドル)SPCC(亜鉛めっき)材質(フタ)C 3771 BEクラス600材質(弁箱)C 3771 BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125型 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(31件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボールアングル形(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S5シリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
形状アングル材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)0.98(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体材質(キャップ)C3771BD+Ni-Crめっきハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ) KITZ(キッツ)ガス一般配管用ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(TGシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98(常温40℃ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEボア径スタンダードボア
青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア) KITZ(キッツ)青銅製小型空圧三方ボールバルブ Lポート(レデューストボア)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFEボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ) KITZ(キッツ)グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油ハンドル形状丸形材質(ボンネット)C3771BEバルブ種類グローブバルブ
低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ低圧スチーム用ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。 バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。 低価格を実現。
材質(本体)C3771流体蒸気使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・紺色材質(パッキン)PTFE(カーボンセンイ入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)小型電動式 ボールバルブ(キッツ)KITZ(キッツ)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から33日以内出荷
形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅ねじ込み形ボールバルブ (フルボア)東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1(65A以上は、2.8Mpa)、150℃以下の水・油・ガス:1.0(65A以上は0.5)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS 430(65A、80AFCD400)クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S2シリーズ)KITZ(キッツ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40使用流体ハンドル形状T形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)KITZ(キッツ)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-20~100※流体は凍結なきこと最高使用圧力(MPa)1.0(-20℃~100℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき使用流体材質(キャップ)C3771BDハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kボールバルブ大和バルブ
7,298税込8,028
1個
当日出荷から翌々日出荷
鉛カット、給水用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)PEバルブ種類ロングネックボールバルブ
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ)400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズKITZ(キッツ)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズ KITZ(キッツ)400型 ボールバルブ(スタンダードボア・おねじ×めねじ形) TOシリーズKITZ(キッツ)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)KITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から28日以内出荷
仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。 流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理ボア径フルボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブロングハンドル(テーパーめねじ×平行おねじ)(S28LNシリーズ)KITZ(キッツ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート寸法H(mm)63方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBR
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ) KITZ(キッツ)200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下
400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ) KITZ(キッツ)400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)KITZ(キッツ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304使用流体水、油、ガス材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット) 東洋バルヴ400型 青銅ねじ込み形ボールバルブ (スプリット)東洋バルヴ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC 406接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C 3771 BD(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)材質(キャップ)CAC 406最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:2.8、150℃以下の水・油・ガス:0.5ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM(ふっ素ゴム)材質(ステム)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(ハンドル)SUS 430材質(パッキン)PTFE+FKMクラス400バルブ種類ボールバルブ
減圧弁 GD-41 ヨシタケ減圧弁 GD-41ヨシタケ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
コア内蔵 10Kボールバルブ 大和バルブコア内蔵 10Kボールバルブ大和バルブ
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
鉛カット、給湯用。
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-2材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10K材質(コア)ポリブテンバルブ種類ロングネックボールバルブ
一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 ハイパフォーマンス バタフライバルブOKM(オーケーエム)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業材質(本体)SCS13使用温度範囲(℃)-29~232適合フランジJIS:5K、10K最高使用圧力(MPa)1材質(シート)PTFE材質(ガスケット)ノンアスベスト塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装材質(弁体)SCS13材質(ブッシュ)SUS304+PTFE呼び圧力5K、10K耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS304バルブ種類バタフライバルブ
ボール弁 KITZ(キッツ)ボール弁KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ)150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)KITZ(キッツ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ) KITZ(キッツ)150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク・フランジ形)(DBHシリーズ)KITZ(キッツ)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ)KITZ(キッツ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっきハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×ユニオンナット)(S26Nシリーズ)KITZ(キッツ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっき寸法H1(mm)66ハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10 ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GD-43G-10ヨシタケ
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
省スペース・省資源。 耐食性、耐久性が向上。 長寿命化。 気体用。
材質(本体)SCS14A形式直動式寸法L(mm)195寸法H(mm)136最高温度(℃)90接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)1以下適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り)最小差圧(MPa)0.05材質(弁棒)SUS

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材