カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(22)

配管・水廻り設備部材 :「TMJ40型」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(13件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TOTOジョイシリーズ(TMJ40型)の樹脂エルボにクリックシャワーを取付ける場合の金具です。
適合TOTOジョイシリーズTMJ40型関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1TOTO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱
当日出荷
ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続ねじW24山20、M15×1.5
逆止弁部(TMJ40C型用) TH679A TOTO逆止弁部(TMJ40C型用) TH679ATOTO(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番TMJ40C型、TMHG40型、TM725CHRXほか
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
クリックシャワーヘッド TOTOクリックシャワーヘッドTOTO(13件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほかホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
バス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6 TOTOバス水栓金具取り替えパーツ 開閉ユニット スペーサー部 THA1-6TOTO(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
適合TB,TM,TUシリーズ関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
節水シャワーヘッド(ホース付) TOTO節水シャワーヘッド(ホース付)TOTO(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1600材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール寸法(mm)240×55×300ホワイトホース長さ(m)1.6適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか止水スイッチなし水流切替×
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,880税込21,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
自在スパウト(整流キャップ付) TOTO自在スパウト(整流キャップ付)TOTO(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
付属品整流キャップ取付外径(Φmm)16適合本体TMGG40型、TMG47型、TMJ40C3型・C3L型・W3型、TMJ30UC3、TEM47E・EW・JS、TKJ30U3R、TMJ40A3R、TMN40C・Jほか接続ねじ整流キャップ部:W26山20取付ねじ整流キャップ部/W26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
シャワーエルボ TOTOシャワーエルボTOTO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
接続ねじW24山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
一時止水付シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)一時止水付シャワーバス切替弁INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVKサーモスタット式シャワー KF800シリーズKVK(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用適合場所浴室

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

tmj40c3特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材