カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 継手・パイプ(39)
        • バルブ(10)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

配管・水廻り設備部材 :「TS-25」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
4,790税込5,269
1台
当日出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
透明TS 45エルボ TS45 クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS 45エルボ TS45クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状45°エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
ステンレスプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
959税込1,055特価
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
エスロン HI-TS継手ユニオンソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手ユニオンソケット25セキスイ
149税込164
1個
当日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。 積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製トラスコ品番850-6340材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743形状ユニオンソケット寸法L(mm)100呼び径(B)1寸法D(mm)32使用流体呼び径(A)【塩ビ管】25最高使用温度(℃)40
ステンレス六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
エスロン HI-TS継手バルブソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット25セキスイ
149税込164
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホース接続用のニップル
材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼び25配管に呼び20オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
エスロン HI-TS継手水栓ソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手水栓ソケット25セキスイ
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6370形状ソケット寸法L(mm)65寸法D(mm)40最高使用温度(℃)40
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(26件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
スチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズ ヨシタケスチームトラップ(フランジ形) TS-8シリーズヨシタケ
66,980税込73,678
1個
4日以内出荷
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。 バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能材質(本体)球状黒鉛鋳鉄タイプベローズ式形式ベローズ式使用温度範囲(℃)183以下最高温度(℃)183接続方式フランジ最高圧力(MPa)1材質(コック)(弁体)ステンレス鋼接続JIS 10K FFフランジ最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン寸法n-h(mm)4-15材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼流れ方向横→横、上⇔下材質(ストレーナ)ステンレス鋼
スチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズ ヨシタケスチームトラップ(ねじ込み形) TS-7シリーズヨシタケ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様バイパス付、ストレーナ内蔵材質(本体)FCD450タイプサーモスタチック式形式サーモスタチック式使用温度範囲(℃)183以下寸法H(mm)118接続方式ねじ込み接続JIS Rc最高使用温度(℃)183最低作動圧力差(MPa)0.03適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS適合圧力範囲(MPa)1材質(ストレーナ)SUS
ステンレスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様呼び25メネジどうしの接続用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手寸法L(mm)43接続ねじ種類Rp
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
3日以内出荷
呼び25メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)42形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
579税込637
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
呼び25配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレス異径六角ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス異径六角ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
呼び25オネジと呼び20オネジの接続用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
テーパソケット イノックテーパソケットイノック
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
ねじ込み型ステンレス製フート弁 エバラポンプ(荏原製作所)ねじ込み型ステンレス製フート弁エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
ストレートソケット(ステンレス) TRUSCOストレートソケット(ステンレス)TRUSCO
609税込670
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
ステンレスユニオン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスユニオンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
材質SUS304形状ユニオン種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
仕様呼び25配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケットナゴヤ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
PVCボールバルブ TS式 I-VALUEPVCボールバルブ TS式I-VALUE
549税込604
1個
翌々日出荷
簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
ホース継手 25Φ用 八興ホース継手 25Φ用八興
3,990税込4,389特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手使用流体空気・水
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤステンレス ねじ込み テーパーソケットナゴヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-7094アズワン品番65-8010-60
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け タイプ:ライン取り付け、ライン接続:G1 1/2 ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 bar●コード番号:203-7019アズワン品番65-7986-42
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は-0.9バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7037アズワン品番65-7988-09
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット藤井高圧
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフレキニップル ミヤコステンレスフレキニップルミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
材質SCS13

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ts-2n特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材