カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(4)
        • 継手・パイプ(4)
        • バルブ(18)
        • 吊・支持金具(3)
        • パッキン類(2)
        • ガス配管部材(2)

配管・水廻り設備部材 :「ds10」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
689税込758
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンドD型昭和コーポレーション
599税込659
1個
4日以内出荷
適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS) 昭和バルブ(No.195-3)ダクタイル製 F型10K Y型ストレーナー【スクリーンSUS304】(DS)昭和バルブ
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水接続管フランジハンドル形状ハンドル無し呼び圧力10K使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37材質(要部)SUS403材質(本体)FCD450-10
機能部 TOTO機能部TOTO(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ(No.192-2) ダクタイル製 F型10K ゲート弁【要部SUS403】(DS)昭和バルブ
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
ボール式サイトグラス ワシノ機器ボール式サイトグラスワシノ機器(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
U楕円キャップバンド 三菱ケミカルインフラテックU楕円キャップバンド三菱ケミカルインフラテック
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
用途Uシーリングキャップ7DS(E)、10DS(E)の根元部をキャップ表面より止めるバンド
Uシーリングキャップ10DS 三菱ケミカルインフラテックUシーリングキャップ10DS三菱ケミカルインフラテック
8,898税込9,788
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様楕円さや管10Aペアチューブ用グリーン
電磁弁 DS-10型 ベン電磁弁 DS-10型ベン
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~50保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)接続方式ねじ込み形形使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~50端接続JIS Rcねじ許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)50以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
防音排水管 音ナインVU継手 ソケット シーシーアイ防音排水管 音ナインVU継手 ソケットシーシーアイ
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.76MB)
防音排水管 音シラズVU継手 ソケット シーシーアイ防音排水管 音シラズVU継手 ソケットシーシーアイ
989税込1,088
1個
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.05MB)取扱説明書(0.83MB)
排水栓部 TOTO排水栓部TOTO
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 ワンプッシュ(TLDP1003J)、床排水金具 ワンプッシュ(TLDS1003J)、排水金具(T7W29系)用
ソケット KVKソケットKVK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品
だ円さや管 リビラックだ円さや管リビラック
11,980税込13,178
1巻
6日以内出荷
10Aペア樹脂管用のさや管
用途アルミ巻ペア管の保護用材質PE規格50M
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ)  SVDS 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ミニチュアバルブ(アングルタイプ) SVDS三興マテリアルサプライ
7,398税込8,138
1個
23日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ10A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
170税込187
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-88
R  1” x300mm 両ねじニップル エスコR 1” x300mm 両ねじニップルエスコ
3,050税込3,355
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469DS-10
100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用) エスコ100A/1.5mm ユニオンパッキン(高温用)エスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~260適合流体水系、油系、ガス系アズワン品番64-7833-97
防音排水管 耐火音ナインVU継手 ソケット シーシーアイ防音排水管 耐火音ナインVU継手 ソケットシーシーアイ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から7日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7関連資料寸法図(0.05MB)取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
鍛鋼 グローブ S800-SF-GW-DS S800-SF-GW-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 グローブ S800-SF-GW-DS S800-SF-GW-DSシリーズ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鍛鋼 ゲート S800-SF-SR-DS S800-SF-SR-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 ゲート S800-SF-SR-DS S800-SF-SR-DSシリーズ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鍛鋼 ゲート S800-SF-SRW-DS S800-SF-SRW-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 ゲート S800-SF-SRW-DS S800-SF-SRW-DSシリーズ東洋バルヴ
28,980税込31,878
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
ステンレス鍛鋼 ゲート S800-UF-SRW-DS S800-UF-SRW-DSシリーズ 東洋バルヴステンレス鍛鋼 ゲート S800-UF-SRW-DS S800-UF-SRW-DSシリーズ東洋バルヴ
58,980税込64,878
1個
33日以内出荷
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW-DS S800-SF-NW-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 チャッキ S800-SF-NW-DS S800-SF-NW-DSシリーズ東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鍛鋼 グローブ S800-SF-G-DS S800-SF-G-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 グローブ S800-SF-G-DS S800-SF-G-DSシリーズ東洋バルヴ
26,980税込29,678
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
鍛鋼 チャッキ S800-SF-N-DS S800-SF-N-DSシリーズ 東洋バルヴ鍛鋼 チャッキ S800-SF-N-DS S800-SF-N-DSシリーズ東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材