カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(2,100)
        • 継手・パイプ(152)
        • バルブ(55)
        • 吊・支持金具(5)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(9)
        • ガス配管部材(1)

配管・水廻り設備部材 :「kv」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • kvk
  • kvk シャワーホース
  • kvk 混合 水栓パーツ

商品豆知識

2,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓 KVK屋外ホース接続ニップル付二口横水栓KVK(12件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)ほか
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
A型上部一式M341用 KVKA型上部一式M341用KVK(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
水栓シリコングリス KVK水栓シリコングリスKVK(25件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
質量(g)3
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
シャワーホース用Uパッキン KVKシャワーホース用UパッキンKVK(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
用途シャワーホース用
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ関西化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
ストレート形止水栓 KVKストレート形止水栓KVK(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
節水
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし形状ストレートタイプ固定こまJIS規格日本工業規格品
自在水栓 K3 KVK自在水栓 K3KVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK水栓上部パッキンセット 13(1/2)用KVK(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
分岐ソケット ZK17 KVK分岐ソケット ZK17KVK(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
材質黄銅製
屋外ホース接続ノズル付給水栓 KVK屋外ホース接続ノズル付給水栓KVK(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様固定コマハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
混合栓ソケット部接続パッキン KVK混合栓ソケット部接続パッキンKVK(4件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。
内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
シールテープ KVKシールテープKVK(8件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途給水栓取付に使用するシールテープです。
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
スピンドルセット(メッキなし) KVKスピンドルセット(メッキなし)KVK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
保温材(高耐候) KVK保温材(高耐候)KVK(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
長さ(mm)150内径(Φmm)27±2外径(Φmm)57
屋外ホース接続ノズル付二口水栓 KVK屋外ホース接続ノズル付二口水栓KVK(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
口数2口ハンドル形状三角ハンドルホース接続口対応
シャワーセット アタッチメント付 KVKシャワーセット アタッチメント付KVK(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から8日以内出荷
付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
ユニット取出し金具13(1/2)   Z709 KVKユニット取出し金具13(1/2) Z709KVK(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質青銅製
シャワーエルボセットナットタイプ KVKシャワーエルボセットナットタイプKVK(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
水栓本体とシャワーホースをつなぐ接続セルボです。
接続ねじW26-20・M22×2
シャワーヘッドOリング KVKシャワーヘッドOリングKVK(3件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
サーモスタットシャワー切替弁ユニット KVKサーモスタットシャワー切替弁ユニットKVK(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
泡沫器 KVK泡沫器KVK(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様30%の節水効果、やさしい吐水で、水ハネもおさえます。接続ねじW22-20ねじ寸法W22-20
ビス止スピンドルセット(メッキ付) KVKビス止スピンドルセット(メッキ付)KVK(7件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
シャワーホース白 KVKシャワーホース白KVK(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(本体)ゴム
シャワー用ハンガー KVKシャワー用ハンガーKVK(8件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
仕様丸ナットホース対応付属品ビス、ゴムパットホワイト取付方式ビス止め角度調節×
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK自在水栓用パイプ13(1/2)用KVK(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
二又ソケット13(1/2) ZK60A KVK二又ソケット13(1/2) ZK60AKVK(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
片ナットエルボ(短) メッキ有 KVK片ナットエルボ(短) メッキ有KVK(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手表面処理メッキ有呼び径(A)13パッキンあり接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

kvc特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材