カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(30)

配管・水廻り設備部材 :「kvk km8007」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓(洗髪用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ KVKシングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズKVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングル洗髪シャワー(eレバー) KVKシングル洗髪シャワー(eレバー)KVK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
洗髪シャワースタンドセット Z824 KVK洗髪シャワースタンドセット Z824KVK(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
洗髪水栓用シャワーホース KVK洗髪水栓用シャワーホースKVK(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ホース長さ(mm)1250適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
シングルレバー式洗髪シャワー KVKシングルレバー式洗髪シャワーKVK
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
洗髪シャワースタンド Z8007ST KVK洗髪シャワースタンド Z8007STKVK(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
適合品番KM8007
シャワーヘッド(切替) SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッド(切替)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
カウンター穴径変換アダプター KVKカウンター穴径変換アダプターKVK(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途カウンターの取付穴径を変更するアダプター
シングル洗髪シャワー KVKシングル洗髪シャワーKVK
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所洗面所
シングルスプレー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルスプレー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15規格JIS規格適合場所洗面所ホース長さ(m)(引き出し)1取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38取付け方法台付使用地区一般地アズワン品番65-2023-99取付径(Φmm)(足)35ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
洗髪器用シャワーホース部TK345A型用 TOTO洗髪器用シャワーホース部TK345A型用TOTO(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
長さ(mm)1200適合品番TK345AR、TL50ARXホース長さ(m)1.2
洗髪シャワースタンドセット Z824G KVK洗髪シャワースタンドセット Z824GKVK
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF125G、KF358G
【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホース KVK【旧MYM】洗髪水栓用シャワーホースKVK(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ホース長さ(m)1.25
シャワーヘッド KVKシャワーヘッドKVK
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
シャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー) TOTOシャワーホース(1200mm、洗髪器用、グレー)TOTO
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
関連資料商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
シャワーホース KVKシャワーホースKVK
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
シャワーセット KVKシャワーセットKVK
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ねじ規格W16-20
カートリッジ KVKカートリッジKVK
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
対応製品KM8007A・FSL120DKCT等外径(mm)35
シングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付 KVKシングル洗髪シャワー(eレバー) ヒートン付KVK
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。 ヒートン付き仕様:本体にゴム栓のクサリを取り付ける際のリングを通す突起が付いています。
適合場所洗面所

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材