カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(2)
        • 継手・パイプ(142)
        • バルブ(14)
        • 吊・支持金具(144)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)

配管・水廻り設備部材 :「nca a80」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ロングエルボベンカン機工(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
VUインクリーザー Aron(アロン化成)VUインクリーザーAron(アロン化成)(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(黒)同心レジューサベンカン機工(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状同心レジューサー種類溶接式管継手
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
DV90°径違いチーズ Aron(アロン化成)DV90°径違いチーズAron(アロン化成)(4件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ45°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
VU90°チーズ Aron(アロン化成)VU90°チーズAron(アロン化成)(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサベンカン機工(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
外径、内径寸法は大口径側を表示しています。
種別SCH10材質SUS304W形状同心レジューサー種類溶接式管継手
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテックN-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付日栄インテック
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
DVインクリーザー Aron(アロン化成)DVインクリーザーAron(アロン化成)(13件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステン角サドル アカギステン角サドルアカギ(7件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
SUS304製です。
種類角サドル寸法(Φmm)5.0
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
溶接式管継手(黒)チーズ ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズベンカン機工(1件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別GS材質配管用炭素鋼(SGP)形状チーズ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
VU90°大曲りチーズ Aron(アロン化成)VU90°大曲りチーズAron(アロン化成)(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工溶接式管継手(黒)キャップベンカン機工(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種類溶接式管継手形状キャップ材質FSGP種別GSRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手) 東亜高級継手バルブ製造フランジ 排水鋼管可とう継手(MD継手)東亜高級継手バルブ製造(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状フランジ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン組式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン組式吊タン付アカギ(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】 東洋バルヴFCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】東洋バルヴ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
材質(シート)EPDMクラス20K
溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)45°ロングエルボベンカン機工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ45°種類溶接式管継手
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別黒・SCH40材質PT370形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(白)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(白)90°ロングエルボベンカン機工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別SGP材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手
ステンレス立バンド(蝶番タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス立バンド(蝶番タイプ)ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
蝶番式立吊バンドです。
用途配管材質SUS
溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボ ベンカン機工溶接式管継手(ステンレス)90°ショートエルボベンカン機工(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別SCH10材質SUS304W形状エルボ90°種類溶接式管継手
SGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10 TRUSCOSGP用Uボルト 三価ユニクロ ねじ径M10TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質スチール(SWCH)付属品ナット2個
SGP用Uボルト SUS304 TRUSCOSGP用Uボルト SUS304TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
U字金具のミリねじ仕様品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として材質ステンレス(SUS304)付属品ナット2個
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材