カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(40)
        • 継手・パイプ(31)
        • バルブ(2)
        • パッキン類(1)

配管・水廻り設備部材 :「pv 管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINPVCフレキカップリング(塩ビ管用)ALLGAIN(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC形状カップリング
グランドパッキン 6501L PILLAR(旧:日本ピラー工業)グランドパッキン 6501LPILLAR(旧:日本ピラー工業)(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など)長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要)許容PV値(MPa・m/min)10
塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング ストレート築地製作所
959税込1,055
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
材質(本体)ソフト塩ビ使用圧力(MPa)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイエスロン ユニオン継手 本体PVCセキスイ(21件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
径違いエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いエルボ 樹脂コーティング管継手吉年
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
パイプニップル 樹脂コーティング管継手 吉年パイプニップル 樹脂コーティング管継手吉年(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
ソケット 樹脂コーティング管継手 吉年ソケット 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から7日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
ストパック2100アクアストップ 土井製作所ストパック2100アクアストップ土井製作所(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷
漏水したままの管路でも止水が可能です。 加水分解せず半永久的に硬化しないので撤去・再充填が容易です。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高く、止水効果を発揮します。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途止水材温度(℃)-20~50(使用温度)、+20~+35(施工温度)
ブッシング 樹脂コーティング管継手 吉年ブッシング 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)1.0
径違いソケット 樹脂コーティング管継手 吉年径違いソケット 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.0
チーズ 樹脂コーティング管継手 吉年チーズ 樹脂コーティング管継手吉年
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング エルボ築地製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状エルボ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング キャップ築地製作所
579税込637
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状キャップ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
プラグ 樹脂コーティング管継手 吉年プラグ 樹脂コーティング管継手吉年
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状プラグ最高使用圧力(MPa)1.0
六角ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年六角ニップル 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から10日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
ユニオン 樹脂コーティング管継手 吉年ユニオン 樹脂コーティング管継手吉年(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ユニオン付属品ガスケット最高使用圧力(MPa)1.0
ニップル 樹脂コーティング管継手 吉年ニップル 樹脂コーティング管継手吉年(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1.0形状ニップル
逆止アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1袋(2個)
当日出荷
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。 ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
※キッチンの塩ビ管(40)排水専用アダプタです。 ※40Aを50Aに変換するアダプタです。 ※差込式なので機器の保守点検に便利です。
材質本体/ABS、ナット/PP、パッキン/CR寸法40×50
エスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13 セキスイエスロン HI-TS継手 インサート座付給水栓用エルボ20×13セキスイ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール管(HI-PVC)。 耐食性に優れた硬質塩化ビニール製の継手です。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。 独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール継手(HIパイプ)用継手トラスコ品番850-6408材質ねじ部:JISB0203のテーパーおねじ、インサート:JISH5121のCAC406C形状エルボ寸法D(mm)33寸法H1(mm)33最高使用温度(℃)40H(mm)47
エスロン クリーン継手 バルブソケット 20 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 20セキスイ
99税込109
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5947形状ソケット濃紺質量(g)32寸法R3/4寸法L(mm)64呼び径(mm)20寸法D(Φmm)33寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33寸法D1(Φmm)26.441呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
径違いチーズ 樹脂コーティング管継手 吉年径違いチーズ 樹脂コーティング管継手吉年(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から8日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0
エスロン クリーン継手 バルブソケット 16 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 16セキスイ
89税込98
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5945形状ソケット濃紺質量(g)23寸法R1/2呼び径(mm)16寸法D(Φmm)29寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手 吉年ストリートエルボ 樹脂コーティング管継手吉年
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
エスロン クリーン継手 バルブソケット 25 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 25セキスイ
199税込219
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5948形状ソケット濃紺質量(g)47寸法R1呼び径(mm)25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【バルブソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
669税込736
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。
材質PVC仕様VUスリーブ付
組みフランジ 樹脂コーティング管継手 吉年組みフランジ 樹脂コーティング管継手吉年
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2301相当品形状フランジ
塩ビ管用PVCフレキカップリング チーズ 築地製作所塩ビ管用PVCフレキカップリング チーズ築地製作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
軽量でバンドで留めるだけの簡単接続です。
形状チーズ材質(本体)ソフト塩ビ耐圧(MPa)(使用)0.03RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス
PE継手S型 PV+HI・GN 前澤給装工業PE継手S型 PV+HI・GN前澤給装工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
エルボ 樹脂コーティング管継手 吉年エルボ 樹脂コーティング管継手吉年(7件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90°最高使用圧力(MPa)1.0
キャップ 樹脂コーティング管継手 吉年キャップ 樹脂コーティング管継手吉年
929税込1,022
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類PTネジ
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
969税込1,066
1個
3日以内出荷
Sトラップの直管(Φ32)と塩ビ管との接続用継手です。 直管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
材質PVC
Sトラップ(アフレナシ) ミヤコSトラップ(アフレナシ)ミヤコ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式) エスロン塩ビ製ボールバルブ(ねじ込み式)エスロン
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)最大50RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 樹脂コーティング管継手 吉年クロス 樹脂コーティング管継手吉年
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状クロスねじの種類PTネジ規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)1.0
TSフランジ エスロンTSフランジエスロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質塩化ビニル(PVC)サイズ(A)125呼び径5B【塩ビ管】125呼び径(B)5穴数8呼び径(A)125ボルト穴数8最高使用温度(℃)60内径(mm)125使用圧力(kPa)10
シングルワンホール洗面混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルワンホール洗面混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引き棒付。 ナット式、銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用適合場所洗面所仕様泡沫吐水、節水
塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ) エスロン塩ビ製ボールバルブ(TSソケットタイプ)エスロン
6,598税込7,258
1個
当日出荷
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番850-5815材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDMタイプ【接着受口】TS式使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)166呼び径【塩ビ管】30最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)0~50H(mm)101

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pv 管特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材