カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(3)
        • 継手・パイプ(22)
        • 吊・支持金具(1)

配管・水廻り設備部材 :「vp 蓋」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
TSキャップ セキスイTSキャップセキスイ(32件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
形状キャップタイプTS
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
DV継手 キャップ 前澤化成工業DV継手 キャップ前澤化成工業(18件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
形状キャップタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
TSキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSキャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(11件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
TSキャップ モノタロウTSキャップモノタロウ(63件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプTS
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(66件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
ワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)ツバ広掃除口(VP・VU兼用)アウス
7,898税込8,688
1個
当日出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
ワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用) アウスワンプッシュ(内部目皿付)掃除口(VP・VU兼用)アウス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
中のストレーナ―は取外し可能。マイナスドライバー1本でワンタッチ取外し、装着は軽く押すだけ。内ブタ樹脂により悪臭をシャットアウト。
材質金属枠:CAC203、蓋:SUS304、臭気止:合成樹脂、リング:塩ビ、目皿:CAC203、丸カン:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用
排水特殊継手 掃除口 FCO 前澤化成工業排水特殊継手 掃除口 FCO前澤化成工業
339税込373
1個
当日出荷
上部フラット型掃除口。継手受口に適合します。
形状掃除口
丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ丸型プッシュ式床点検口ミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
B1 止水弁筺 伊藤鉄工B1 止水弁筺伊藤鉄工
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
呼び径50以下に適用。 受枠にVP、VU150、200がセット出来ます。
材質(蓋・受枠)FC200鋳鉄/錆止め塗装、(鎖/10連)SBC鉄/錆止め塗装、(六角ナットM6×25・全ねじ・ナット・ワッシャ)SS400鉄/錆止め塗装呼び径(A)150呼び径(mm)6
レベルマスター ハンズロック 未来工業レベルマスター ハンズロック未来工業
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷
工具なしで高さ調整できる究極のレベルバンド。 簡単に取り外しが可能なのでボルトの交換、分解・再組み立てもラクラク! 配管の固定は、バンドの蓋を押し込むだけのワンプッシュ固定です。 結束線による強固な固定も可能です。 解除はサイドのツメを持ち上げてバンドを抜いて下さい。 配管の仮置きもできて樹脂製だから軽い! ボルトの取り換えも可能。 ガス鋲打ち機で固定しやすいスコープマーク付き!
MBツバ付ワンナップ掃除口 MB132FWKシリーズ ミヤコMBツバ付ワンナップ掃除口 MB132FWKシリーズミヤコ
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。※VP40用の接続部は金属です。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、蓋/SUS304
VP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズ ミヤコVP管用掃除口 普及型 M132Aシリーズミヤコ
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
VP管用掃除口です。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。蓋部にはパッキンは入っていません。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材