カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(177)
- 継手・パイプ(59)
- バルブ(5)
- 吊・支持金具(37)
- フレキシブルホース・ダクトホース(3)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- AWJ(9)
- GAONA(ガオナ)(28)
- HSバルブ(6)
- INAX(LIXIL)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- アウス(5)
- アキレス(9)
- エスコ(16)
- エムツーエムJ(6)
- オンダ製作所(5)
- カクダイ(40)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4)
- テクノテック(11)
- ミヤコ(50)
- 前澤化成工業(4)
- 日本プラスチック工業(5)
- 日栄インテック(14)
- 昭和コーポレーション(4)
- 未来工業(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「vp50」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識

ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用。縦引・横引兼用屋内用付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
小便器用壁,床フランジ(VP50用)
INAX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VP50用
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP40・VP50
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。付属品40Aソケット(2個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP40・VP50用(継手VP40・VP50用)静圧(Pa)機内:-1000
ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP50
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP50
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP50
AWJ¥5,798税込¥6,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP50
AWJ¥5,898税込¥6,4881セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP50
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP50
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP50
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP50
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥5,298税込¥5,8281セット(4本)当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
耐熱塩ビパイプHT-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷耐熱性に優れた塩ビ管です。用途温水施設、厨房、給湯器配管用。長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~85規格JIS K 6776最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥5,198税込¥5,7181本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥8,998税込¥9,8981セット(4本)当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781セット(4本)当日出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット(4本)当日出荷水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
VPパイプ
ヴァンテック¥4,698税込¥5,1681本欠品中半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
片サドル
昭和コーポレーション¥119税込¥1311個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス片サドル
昭和コーポレーション¥499税込¥5491個4日以内出荷本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。用途本製品は鋼製電線管用の支持金具です。材質ステンレス
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。付属品フタ、インナー材質ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-86
これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー材質ABS樹脂アズワン品番64-5155-85
スーパートラップ付洗濯機用床排水金具(VP・VU50兼用)
アウス¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。呼びVP・VU:50
これカモ 洗濯機用 排水口接続トラップ(におい防止 防虫効果 呼50VP・VU管兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 付属のインナーを使って、軟質排水ホースにも対応 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5150-78
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら