カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(8)
        • 継手・パイプ(13)

配管・水廻り設備部材 :「vu75 蓋」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VU キャップ モノタロウVU キャップモノタロウ(54件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプVU使用流体排水
DV継手 掃除口 モノタロウDV継手 掃除口モノタロウ(35件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM使用温度範囲(℃)0~45
VU キャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VU キャップクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(27件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
塩ビ製蓋 Aron(アロン化成)塩ビ製蓋Aron(アロン化成)(31件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
ビニール掃除口 セキスイビニール掃除口セキスイ(19件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状掃除口グレータイプDV継手(ねじ式)
DV継手 掃除口 前澤化成工業DV継手 掃除口前澤化成工業(12件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手
CU 排水キャップ Aron(アロン化成)CU 排水キャップAron(アロン化成)(43件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
形状キャップ種類塩ビ管用継手規格アロン規格
VU-CA 排水用キャップ セキスイVU-CA 排水用キャップセキスイ
159税込175
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU使用流体排水
VU目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト材質(本体)亜鉛ダイカスト
VP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式) カクダイVP・VU兼用ツバヒロ掃除口(接着式)カクダイ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。 VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
排水目皿 ミヤコ排水目皿ミヤコ
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
差込排水ガード SANEI(旧:三栄水栓製作所)差込排水ガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
VU管用目皿 カクダイVU管用目皿カクダイ(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
ステンレス目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板材質(本体)ステンレス板
トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ ミヤコトラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズミヤコ
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13
トラップ付 排水ユニット MSシリーズ ミヤコトラップ付 排水ユニット MSシリーズミヤコ
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材