絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(5)
  • 使用流体ガス(122)
  • 使用流体(255)
  • 使用流体(243)
  • 使用流体空気(175)
  • 使用流体蒸気(47)
  • 使用流体薬品(6)
呼び径(A)
  • 6(22)
  • 8(371)
  • 10(3)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • -(1)
呼び径(B)
  • 1/4
  • 1/8(136)
  • 3/8(583)
  • 1/2(1,456)
  • 3/4(1,529)
  • 1(1,310)
  • 1-1/4(947)
  • 1-1/2(1,081)
  • 2(1,137)
  • 2-1/2(520)
  • 3(522)
  • 4(413)
  • 5(277)
  • 6(277)
  • 8(184)
  • 10(66)
  • 12(52)
  • 14(7)
  • 16(5)
  • 18(4)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(5)
  • ステンレス(147)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(30)
  • 鋳鉄(14)
  • 青銅(23)
  • 黄銅(真鍮)(219)
バルブ種類
バルブ種類
その他(16)
バルブ種類
グローブバルブ(17)
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(7)
バルブ種類
ニードルバルブ(51)
バルブ種類
ボールバルブ(250)
接続方式
  • その他(8)
  • ねじ込み形(315)
  • カップリング(3)
  • ストレート(3)
  • ソケット形(1)
  • チューブ接続(6)
  • フレアー式(2)
  • ホース接続(22)
  • 銅管接続(11)
その他・ねじ込み形・カップリング・ストレート・ソケット形・チューブ接続・フレアー式・ホース接続・銅管接続
ハンドル形状
  • T形(18)
  • その他(4)
  • なし(12)
  • レバー式(113)
  • ローレット式(26)
  • 丸形(46)
  • 蝶形(23)
  • 首長形(1)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形・首長形
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(16)
ボールバルブ種類
フルボア(30)
ボールバルブ種類
レデューストボア(38)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(4)
  • 0.3(5)
  • 0.5(8)
  • 0.98(90)
  • 1(36)
  • 1.2(4)
  • 1.37(5)
  • 1.4(13)
  • 1.6(4)
  • 1.96(29)
  • 2(28)
  • 2.75(14)
  • 2.8(6)
  • 3.92(22)
  • 4(4)
  • 4.1(12)
  • 4.12(26)
  • 4.2(11)
  • 4.9(6)
  • 5.49(5)
0.2・0.3・0.5・0.98・1・1.2・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.75・2.8・3.92・4・4.1・4.12・4.2・4.9・5.49・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(9)
  • アソー(78)
  • KITZ(キッツ)(61)
  • ハマイ(45)
  • 東洋バルヴ(23)
  • フロンケミカル(22)
  • フジキン(18)
  • オンダ製作所(15)
  • ONK(オーエヌ工業)(15)
  • GAONA(ガオナ)(13)
  • I-VALUE(13)
  • 桑名金属工業(12)
  • エスコ(11)
  • カクダイ(10)
  • ワシノ機器(7)
  • INS(7)
  • TRUSCO(5)
  • スリーエム工業(5)
  • ヨシタケ(4)
  • 大和バルブ(4)
モノタロウ・アソー・KITZ(キッツ)・ハマイ・東洋バルヴ・フロンケミカル・フジキン・オンダ製作所・ONK(オーエヌ工業)・GAONA(ガオナ)・I-VALUE・桑名金属工業・エスコ・カクダイ・ワシノ機器・INS・TRUSCO・スリーエム工業・ヨシタケ・大和バルブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウボールバルブ フルボア 黄銅製 600型モノタロウ(404件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(53件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(32件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア 黄銅製モノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ニードルバルブ カクダイニードルバルブカクダイ(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ10K型 ダクタイル製グローブバルブ東洋バルヴ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷から翌々日出荷
蒸気・高温水ラインに好適
材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220適合規格JV4-2適合品接続方式ねじ込み形JIS B 0203使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
グローブ形弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所黄銅製 フルボア型ボールバルブ岩崎製作所(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)東洋バルヴ(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(蒸気用)東洋バルヴ(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.8、(150℃以下の水・油・ガス)0.7接続ねじRc接続方式ストレート材質(シート)R-PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス:2.8、飽和蒸気:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
メーターボール アソーメーターボールアソー(7件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア) 桑名金属工業マレブルミニボール弁(600・ねじ込み・2段レデューストボア)桑名金属工業(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート形式クラス600使用温度範囲(℃)0~183最高使用圧力(MPa)0~4.11接続方式ねじこみ材質(シート)シートリング:強化PTFE材質(ボール)C3604使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430口径2段レデューストボア材質(弁箱)FCMB340呼び圧力10Kバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所T型 ボールバルブ(黄銅)オンダ製作所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) TシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)KITZ(キッツ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
Acheck(エーチェック) インライン・チェックバルブ アソーAcheck(エーチェック) インライン・チェックバルブアソー(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
タイプニップル使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2接続方式ニップルクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体水・エアー材質(Oリング)フッ素ゴム材質(スプリング)SUS316バルブ種類チェックバルブ
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)JIS 10K青銅製玉形弁 JシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
エスロンミニボールバルブ セキスイエスロンミニボールバルブセキスイ(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1台
当日出荷
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプ フジキンニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ DSタイプフジキン(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ