絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(A)
  • 350(12)
呼び径(B)
  • 14
  • 1/8(158)
  • 1/4(477)
  • 3/8(632)
  • 1/2(1,525)
  • 3/4(1,597)
  • 1(1,370)
  • 1-1/4(976)
  • 1-1/2(1,144)
  • 2(1,223)
  • 2-1/2(580)
  • 3(584)
  • 4(471)
  • 5(326)
  • 6(327)
  • 8(229)
  • 10(94)
  • 12(78)
  • 16(7)
  • -(10)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(11)
  • 鋳鉄(10)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
バルブ種類
チャッキバルブ(5)
バルブ種類
バタフライバルブ(3)
接続方式
  • ウェハー形(3)
  • フランジ形(10)
ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
  • ギア式(3)
  • 丸形(2)
ギア式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(1)
  • 1(6)
  • 1.4(3)
0.98・1・1.4
ブランド
  • KITZ(キッツ)(6)
  • 東洋バルヴ(5)
  • OKM(オーケーエム)(2)
  • 桑名金属工業(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
  • 大和バルブ(1)
KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・OKM(オーケーエム)・桑名金属工業・ONK(オーエヌ工業)・大和バルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ)ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズKITZ(キッツ)
219,800税込241,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
レバー操作式。
材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁 大和バルブ<衝撃吸収式>鋳鉄10Kフランジ形水撃防止逆止め弁大和バルブ
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4バルブ種類ハンマレスチェッキ
10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(ボルテッドボンネット・フランジ形)(10SMBOFシリーズ)KITZ(キッツ)
589,800税込648,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)静流水:-10~+120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~+300材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ステム)403SS材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類ゲートバルブ
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ 東洋バルヴ鋳鉄 ウイングチャッキ 10-FNW 10-FNWシリーズ東洋バルヴ
839,800税込923,780
1個
33日以内出荷
強靭です
材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0接続方式フランジ材質(シート)NBR使用流体静流水・脈動水・油呼び圧力10Kバルブ種類ウイングチャッキバブル
ウエハーチャッキバルブ(SCS13) ONK(オーエヌ工業)ウエハーチャッキバルブ(SCS13)ONK(オーエヌ工業)
999,800税込1,099,780
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
929,800税込1,022,780
1台
20日以内出荷
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ東洋バルヴ
929,800税込1,022,780
1台
20日以内出荷
材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄ゲートバルブ東洋バルヴ
819,800税込901,780
1台
20日以内出荷
材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200使用温度範囲(℃)120以下接続方式フランジ形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
10K 鋳鉄ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 鋳鉄ゲートバルブ東洋バルヴ
779,800税込857,780
1台
20日以内出荷
材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼形状ストレート材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形材質(ジスク)FC200材質(ステム)SUS403材質(ボンネット)FC200クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
299,800税込329,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズKITZ(キッツ)
819,800税込901,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズ KITZ(キッツ)FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS5K/10K EXSシリーズKITZ(キッツ)
919,800税込1,011,780
1個
5日以内出荷
電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁
接続ウエハ JIS5K/10K材質(Oリング)NBR
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズKITZ(キッツ)
2,798,000税込3,077,800
1個
5日以内出荷
鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600
材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ KITZ(キッツ)鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズKITZ(キッツ)
4,498,000税込4,947,800
1個
5日以内出荷
鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300
接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
10K マレブル仕切弁 フランジ 桑名金属工業10K マレブル仕切弁 フランジ桑名金属工業
859,800税込945,780
1個
6日以内出荷
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ