絞り込み
使用流体
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
呼び径(A)
  • 80(1)
呼び径(B)
  • 3-1/2
  • 1/8(136)
  • 1/4(425)
  • 3/8(583)
  • 1/2(1,457)
  • 3/4(1,530)
  • 1(1,310)
  • 1-1/4(949)
  • 1-1/2(1,083)
  • 2(1,135)
  • 2-1/2(521)
  • 3(522)
  • 4(414)
  • 5(278)
  • 6(278)
  • 8(185)
  • 10(67)
  • 12(53)
  • 14(7)
  • 16(5)
  • 18(4)
材質
  • アルミ(1)
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
接続方式
  • ウェハー形(1)
ウェハー形
ハンドル形状
  • ギア式(1)
ギア式
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
1
ブランド
  • 巴バルブ(1)
巴バルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バタフライバルブ ウォームギヤ式 巴バルブバタフライバルブ ウォームギヤ式巴バルブ
20,980税込23,078特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。 シール性、耐久性を向上させております。
用途建築一般用仕様JISB2032適合品・日本海事協会認定品・ロックレバー式材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~70使用温度範囲-20~120、【連続】-10~70適合フランジJIS10K最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギヤ式

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ