絞り込み
使用流体
  • 使用流体(1)
呼び径(A)
  • 20(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
材質
  • 青銅(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.092
  • 0.2(33)
  • 0.3(29)
  • 0.49(43)
  • 0.5(51)
  • 0.7(48)
  • 0.9(57)
  • 0.98(253)
  • 1(447)
  • 1.18(25)
  • 1.37(77)
  • 1.4(213)
  • 1.6(55)
  • 1.96(60)
  • 2(80)
  • 2.2(25)
  • 2.75(45)
  • 2.8(42)
  • 2.94(33)
  • 3.92(33)
  • 4.12(32)
ブランド
  • ヨシタケ(1)
ヨシタケ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温水機器用逃し弁 AL-68-97 ヨシタケ温水機器用逃し弁 AL-68-97ヨシタケ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
水道法基準適合品。 主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部に漏洩なし。
質量(kg)0.33材質(本体)CAC種類温水機器用逃し弁寸法L(mm)32最高温度(℃)100接続方式ねじ込み式接続JIS R3/4×JIS Rc1/2使用流体冷温水寸法H1(mm)47.5圧力(kPa)(吹き始め)約97(+2、-4)、(吹き止り)92以上適合流体冷温水材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)負圧性能(kPa)-12以下材質(弁箱)CAC

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ