絞り込み
使用流体
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(9)
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(9)
  • 13(1)
  • 15(16)
  • 20(15)
  • 25(15)
  • 32(16)
  • 40(16)
  • 50(15)
  • 65(8)
  • 80(8)
  • 100(1)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(9)
  • 1/2(14)
  • 3/4(12)
  • 1(12)
  • 1-1/4(14)
  • 1-1/2(14)
  • 2(14)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 4(1)
材質
  • ステンレス(3)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(15)
  • 黄銅(真鍮)(7)
バルブ種類
バルブ種類
その他(3)
バルブ種類
グローブバルブ(3)
バルブ種類
ゲートバルブ(8)
バルブ種類
チャッキバルブ(5)
接続方式
  • ねじ込み形(12)
  • フランジ形(4)
  • 差込み形(2)
ねじ込み形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • その他(1)
  • なし(4)
  • 丸形(8)
その他・なし・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0.2(33)
  • 0.3(29)
  • 0.49(43)
  • 0.5(51)
  • 0.7(48)
  • 0.9(57)
  • 0.98(253)
  • 1(447)
  • 1.18(25)
  • 1.37(77)
  • 1.4(213)
  • 1.6(55)
  • 1.96(61)
  • 2(80)
  • 2.2(25)
  • 2.75(46)
  • 2.8(42)
  • 2.94(33)
  • 3.92(33)
  • 4.12(32)
ブランド
  • 東洋バルヴ(14)
  • 大和バルブ(5)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 兼工業(1)
  • ヨシタケ(1)
  • CEJN(セイン)(1)
東洋バルヴ・大和バルブ・KITZ(キッツ)・兼工業・ヨシタケ・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
125型 黄銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 黄銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)C3771BE材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)C3771BEクラス125材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 PTFEジスク入グローブバルブ 東洋バルヴ125型 PTFEジスク入グローブバルブ東洋バルヴ(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC(青銅鋳物)使用温度範囲(℃)120以下使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス125
低温作動弁 兼工業低温作動弁兼工業
7,798税込8,578
1個
当日出荷
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。 平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。 取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。 NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。 NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。 NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。 長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂呼び径(B)1/2分類低温作動弁呼び径(A)13材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂適合流体ハンドル形状蛇口材質(サーモエレメント)C2600・ワックス材質(スプリング)SUS304材質(弁)台成ゴム
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12材質(フタ)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストクラス125材質(弁箱)CAC406材質(弁棒)C3531バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅スイングチェッキ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキ東洋バルヴ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125型 青銅スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
シート面が鉛直方向に対し45°傾いています。 そのため、 1.下り勾配(35°)の配管でも使用可能 2.ジスクの重量の影響を小さくすることで、流体が空気・ガスの場合の堅配管でのチャタリングを防止します。
形状ストレート材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)120℃以下の清流水(ヘッド揚程加圧式):1.2、飽和蒸気:0.9接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(プラグ)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEクラス125接続形状Rc材質(弁箱)CAC406バルブ種類チェッキバルブ
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.2/120℃以下の静流水(ヘッド揚程加圧式)、0.9/120℃以下の飽和蒸気接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)DRアロイ材質(ボンネット)C3771BD材質(パッキン)ノンアスベストクラス125バルブ種類グローブバルブ
ゲートバルブ (125型、黄銅) 大和バルブゲートバルブ (125型、黄銅)大和バルブ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用使用温度範囲(℃)100以下接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)呼び圧力125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
形状ストレートクラス125バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用)東洋バルヴ
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷から22日以内出荷
形状ストレート接続方式差込みハンドル形状丸形クラス125バルブ種類ゲートバルブ
ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 CEJN(セイン)ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付CEJN(セイン)
82,980税込91,278
1箱(10個)
22日以内出荷
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形内ねじ仕切弁大和バルブ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)FCD450材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450材質(弁体)SCS1最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2材質(弁棒)SUS403バルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ大和バルブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD-S接続フランジ材質(ガスケット)H1215材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)FCD-S最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁 大和バルブダクタイル鋳鉄10Kフランジ形玉形弁大和バルブ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD450-10材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)FCD450-10材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄各種認証JV4-2バルブ種類ストップバルブ
ストレーナ SU-55F ヨシタケストレーナ SU-55Fヨシタケ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ソーラーシステム、温水器等の配管系の除塵用。 青銅製で、赤水の心配不要。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2接続JIS Rc材質(本体)CAC適合流体冷温水最高圧力(MPa)1.2質量(kg)0.3タイプU形寸法L(mm)60最高温度(℃)60寸法H1(mm)15材質(スクリーン)SUS網目(こし網)60メッシュ
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用) 東洋バルヴ125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)東洋バルヴ
5,798税込6,378
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
FCナイロンライニングY形ストレーナ 東洋バルヴFCナイロンライニングY形ストレーナ東洋バルヴ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング最高許容圧力(MPa)1.2(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)主要材質SUS304クラス10K
125型 青銅製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製スイングチェッキバルブ東洋バルヴ(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
用途下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。形状ストレートハンドル形状ハンドル無しクラス125
125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ125型 青銅製グローブバルブ東洋バルヴ
51,980税込57,178
1台
22日以内出荷
形状ストレートクラス125
10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用) 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
形状ストレート接続方式差込みハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ125型 青銅製スイングチェッキ大和バルブ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ KITZ(キッツ)PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブKITZ(キッツ)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼接続フランジ形
125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ 東洋バルヴ125E型 鉛レス青銅ソルダー形ゲートバルブ東洋バルヴ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.2使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ZDC2(25A以上ADC12)材質(フタ)CAC406(鉛除去処理)材質(パッキン)ノンアスベスト材質(弁体)CAC406(鉛除去処理)(15ADRアロイ)クラス125材質(弁箱)CAC406(鉛除去処理)材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ