絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(37)
  • 使用流体(54)
  • 使用流体(42)
  • 使用流体空気(24)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 6(6)
  • 8(29)
  • 10(32)
  • 15(43)
  • 20(36)
  • 25(36)
  • 32(20)
  • 40(20)
  • 50(20)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • その他(1)
呼び径(B)
  • 1/8(6)
  • 1/4(29)
  • 3/8(32)
  • 1/2(44)
  • 3/4(36)
  • 1(36)
  • 1-1/4(20)
  • 1-1/2(20)
  • 2(20)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • -(1)
材質
  • スチール(2)
  • ステンレス(27)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(33)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(7)
バルブ種類
ボールバルブ(40)
接続方式
  • ねじ込み形(57)
  • チューブ接続(2)
  • 差込み形(1)
ねじ込み形・チューブ接続・差込み形
ハンドル形状
  • なし(5)
  • レバー式(4)
  • ローレット式(4)
  • 丸形(3)
  • 蝶形(8)
なし・レバー式・ローレット式・丸形・蝶形
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(2)
ボールバルブ種類
レデューストボア(4)
フルボア・レデューストボア
最高使用圧力(MPa)
  • 1.96
  • 0.2(33)
  • 0.3(29)
  • 0.49(43)
  • 0.5(51)
  • 0.7(48)
  • 0.9(57)
  • 0.98(253)
  • 1(447)
  • 1.18(25)
  • 1.37(77)
  • 1.4(213)
  • 1.6(55)
  • 2(80)
  • 2.2(25)
  • 2.75(46)
  • 2.8(42)
  • 2.94(33)
  • 3.92(33)
  • 4.12(32)
ブランド
  • ハマイ(26)
  • 桑名金属工業(12)
  • フジキン(8)
  • アソー(6)
  • I-VALUE(4)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • ワシノ機器(2)
ハマイ・桑名金属工業・フジキン・アソー・I-VALUE・KITZ(キッツ)・ワシノ機器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)46材質(シート)PTFE材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
オスメスボールバルブ(レデューストボア) ハマイオスメスボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ニードルバルブ フジキン黄銅製ニードルバルブフジキン
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
オス-メス黄銅製ボールバルブ ハマイオス-メス黄銅製ボールバルブハマイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続R(オス)×Rc(メス)最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUESYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続方式両内ネジ型接続Rc使用流体水、空気、油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手) ワシノ機器ステンレス製Y形ストレーナー(ねじ継手)ワシノ機器(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)ハンドル形状ハンドル無し形状Y形種類ストレーナ最高使用温度(℃)150(PTFE)材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa・G)1.96RoHS指令(10物質対応)対応
SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUESYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】I-VALUE
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
黄銅製ボールバルブ(レバー) ハマイ黄銅製ボールバルブ(レバー)ハマイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル) ハマイ黄銅製ボールバルブ(蝶ハンドル)&(ウィングハンドル)ハマイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブグローブ型フジキン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から45日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.96
黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604(08AはC4641)材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
黄銅鍛造製 3方ボールバルブ フジキン黄銅鍛造製 3方ボールバルブフジキン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状竪形3方向材質(本体)C3771タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ステム)C3604バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)ハマイ
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
黄銅製三方ボールバルブ ハマイ黄銅製三方ボールバルブハマイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。 Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。 シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。 レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製禁油処理ボールバルブ(蝶ハンドル)(レデューストボア)ハマイ
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
BBS-322/323/625型がベースのPCW禁油仕様モデル。 狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状蝶形材質(ハンドル)ZDC2(クロムメッキ)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
ダクタイルY形ストレーナー ワシノ機器ダクタイルY形ストレーナーワシノ機器(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形材質(本体)FCD450(ダクタイル)接続Rcハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa・G)1.96材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)網目80メッシュ最高使用温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K桑名金属工業
22,980税込25,278
1個
31日以内出荷から32日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A電圧(V)AC200接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430材質(ボディ)C3771バルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(フルボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(フルボア)ハマイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から6日以内出荷
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。 流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理ボア径フルボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rcハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
黄銅製 ミニボールバルブ フジキン黄銅製 ミニボールバルブフジキン
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771タイプ黄銅製ミニボール弁最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430バルブ種類ボールバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 ネジ・AC100V・10K・Sリターン桑名金属工業
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ) フジキンニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)フジキン
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型 ハマイ禁油処理ボールバルブ(黄銅) 蝶ハンドル型ハマイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)ハマイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7材質(本体)SCS13流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)材質(アクチュエータ)A6063 T5他最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)六角:SUS304J3材質(ナット)グランド:SUS304ボア径フルボア材質(エンドキャップ)SCS13バルブ種類ボールバルブ
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
32日以内出荷
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ミニボール弁 黄銅 フジキンミニボール弁 黄銅フジキン(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。形状ストレート材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体液体及びガス体ハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)バルブ種類ボールバルブ
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
チッコロα アソーチッコロαアソー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。 接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。 流量の制御等として。形状ストレート材質(本体)ステンレス(SUS304)流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)使用圧力(MPa)1.96以下最高使用圧力(MPa)1.96接続R×Rハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K桑名金属工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
仕様ショート形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K桑名金属工業
22,980税込25,278
1個
16日以内出荷
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K 桑名金属工業ハイトルク SCS14A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC200V・10K桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷
仕様ロング形状ストレート材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み材質(シート)シートリング:PTFE使用流体冷温水、エア弁形式二方弁口径2段レデューストボア材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類小型電動式ボールバルブ
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキンRジョイント ミニチュアバルブアングル型フジキン
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ) KITZ(キッツ)20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
”チッコロアルファ”(両外ねじ型) アソー”チッコロアルファ”(両外ねじ型)アソー
9,398税込10,338
1個
22日以内出荷
ニードルバルブと継手の一体化にしたコンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。パネル取り付け機構、ロック機構および開度指示機構を装備しています。両外ネジ型です。
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8851材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソーチッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示アソー
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。トラスコ品番515-8940材質本体:ステンレス(SUS304)、Oリング:ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)-20~150(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)1.96使用流体水、油、(空気)RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ