絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(1)
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(2)
  • 1/2(3)
  • 3/4(3)
  • 1(3)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
材質
  • 黄銅(真鍮)(4)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(2)
ねじ込み形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0.2(33)
  • 0.3(29)
  • 0.49(43)
  • 0.5(51)
  • 0.7(48)
  • 0.9(57)
  • 0.98(253)
  • 1(447)
  • 1.18(25)
  • 1.37(77)
  • 1.4(213)
  • 1.6(55)
  • 1.96(60)
  • 2(80)
  • 2.2(25)
  • 2.75(45)
  • 2.8(42)
  • 2.94(33)
  • 3.92(33)
  • 4.12(32)
ブランド
  • 常栄継手工業(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • GIACOMINI(2)
  • パーカーハネフィン(1)
  • HSバルブ(1)
常栄継手工業・KITZ(キッツ)・GIACOMINI・パーカーハネフィン・HSバルブ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵) GIACOMINIGIACOMINI Y型ストレーナ(マグネット内蔵)GIACOMINI
4,498税込4,948
1個
当日出荷
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
コンパクトボールバルブ パーカーハネフィンコンパクトボールバルブパーカーハネフィン(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
コンパクト・省スペース設計が可能です。 本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。 ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。 コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。 切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3寸法E(mm)22.5材質(ボール)黄銅/Crメッキ使用流体空気、ガス、油、他ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FPM材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)ナイロン材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE材質(ボディシート)PTFE材質(リテイナーシート)PTFEバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ BBF-3 HSバルブ黄銅製ボールバルブ BBF-3HSバルブ
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS流体水・油・蒸気使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSPHC(軟質PVC被覆)関連資料納入仕様書(0.05MB)
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT3V型 ミニチュアバルブ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT3V型 ミニチュアバルブ常栄継手工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GTTV型 ミニチュアバルブ常栄継手工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDゲート弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403
FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品KITZ(キッツ)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
日本消防安全センター認定品
接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403
GIACOMINI Y型ストレーナ GIACOMINIGIACOMINI Y型ストレーナGIACOMINI
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途冷温水用。材質黄銅最高許容圧力(MPa)3適合流体冷温水
銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT4V型 ミニチュアバルブ 常栄継手工業銅管用 くい込み継手 B1型 3.0MPa GT4V型 ミニチュアバルブ常栄継手工業
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ最高使用圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ