絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • KITZ(キッツ)(16)
  • エスコ(14)
  • カクダイ(4)
  • ハマイ(4)
  • HSバルブ(4)
  • ヨシタケ(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
呼び径(A)
  • 6(6)
  • 8(29)
  • 10(32)
  • 13(3)
  • 15(29)
  • 20(33)
  • 25(32)
  • 30(2)
  • 32(16)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(22)
  • 使用流体(29)
  • 使用流体(28)
  • 使用流体空気(6)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(B)
  • 1/8(3)
  • 1/4(30)
  • 3/8(32)
  • 1/2(32)
  • 3/4(32)
  • 1(30)
  • 1-1/4(19)
  • 1-1/2(20)
  • 2(19)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(19)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(29)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(40)
ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(36)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • レバー式(20)
  • 蝶形(5)
T形・レバー式・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 4.12
  • 0.2(53)
  • 0.3(47)
  • 0.49(47)
  • 0.5(90)
  • 0.7(114)
  • 0.9(77)
  • 0.98(293)
  • 1(758)
  • 1.37(110)
  • 1.4(223)
  • 1.6(72)
  • 1.96(90)
  • 2(143)
  • 2.2(35)
  • 2.75(67)
  • 2.8(64)
  • 2.94(34)
  • 3.92(43)
  • 4.2(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア) モノタロウボールバルブ(スタンダードボア)モノタロウ(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製モノタロウ
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製 モノタロウボールバルブ レデュースドボア 黄銅製モノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズKITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・蝶形ハンドル) TKWシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、蒸気ハンドル形状蝶形材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボア
600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ) KITZ(キッツ)600型 ボールバルブ(フルボア・テーパーおねじ×テーパーめねじ)(ZOシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
三方ボールバルブ(ステンレス) ハマイ三方ボールバルブ(ステンレス)ハマイ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
ステンレス三方ボールバルブ ハマイステンレス三方ボールバルブハマイ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア) カクダイボールバルブ(フルボア)カクダイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ KITZ(キッツ)600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状蝶形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)HSバルブ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
ステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート) ハマイステンレス製禁油処理3方ボールバルブ(Lポート)ハマイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS F316)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)4.12適合流体水・油・ガス等バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
5,650税込6,215
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-49ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブF型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブF型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤) HSバルブSCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)HSバルブ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)関連資料納入仕様書(0.07MB)
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ ハマイスタンダードボア 黄銅製ボールバルブハマイ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。
材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
4,850税込5,335
1個
当日出荷
寸法(mm)L:39、H:25、D:35材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-64ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
6,070税込6,677
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:74 H:40 D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-50ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ)MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)KITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)形状ストレート材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス600型バルブ種類ボールバルブ
1インチ1/2 ボールバルブ(フルボア) エスコ1インチ1/2 ボールバルブ(フルボア)エスコ
12,500税込13,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA470AA-14形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
1/4インチ ボールバルブ(フルボア) エスコ1/4インチ ボールバルブ(フルボア)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AA-2形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ (フルボア) エスコボールバルブ (フルボア)エスコ
6,920税込7,612
1個(1個)
3日以内出荷
フルボア型レバーハンドル
材質ボディ:黄銅最高使用圧力(MPa)水・油・ガス(-20~38℃):4.12 水・油・ガス(150℃以下):0.98呼び径(A)25接続形状ねじ込み:JIS B0203ねじサイズRc1”
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)HSバルブ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青) HSバルブSCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)HSバルブ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
ステンレス製ボールバルブ
材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)関連資料納入仕様書(0.07MB)
Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-67ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-66ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc   1"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
9,570税込10,527
1個
8日以内出荷
寸法(mm)L:94 H:50 D:110材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-52ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:80 H:44 D:80材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-51ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  ボールバルブ(フルボア/真鍮製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)エスコ
5,150税込5,665
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771アズワン品番64-7855-48ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ