絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(6)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体薬品(2)
呼び径(A)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • -(3)
呼び径(B)
  • 1/8(4)
  • 1/4(6)
  • 3/8(6)
  • 1/2(3)
  • 3/4(2)
  • 1(1)
材質
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(真鍮)(2)
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(2)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(4)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(6)
  • 差込み形(1)
その他・ねじ込み形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(1)
  • なし(2)
  • レバー式(2)
  • 丸形(1)
T形・なし・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 4.9
  • 0.2(33)
  • 0.3(29)
  • 0.49(43)
  • 0.5(51)
  • 0.7(48)
  • 0.9(57)
  • 0.98(253)
  • 1(447)
  • 1.18(25)
  • 1.37(77)
  • 1.4(213)
  • 1.6(55)
  • 1.96(61)
  • 2(80)
  • 2.2(25)
  • 2.75(46)
  • 2.8(42)
  • 2.94(33)
  • 3.92(33)
  • 4.12(32)
ブランド
  • フジキン(6)
  • エスコ(2)
フジキン・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式) フジキン黄銅製ニードルストップバルブ(パネルマウント式)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。 ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。 ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~150ハンドル径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)4.9オリフィス径(Φmm)6.5接続方式ねじ込み式接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル色ブラックハンドル形状丸形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS303またはSUS316材質(ハンドル)A5056Bバルブ種類ニードルバルブ
ボールバルブ フジキンボールバルブフジキン
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
接続形式2圧縮リング方式使用流体ガス最高使用温度(℃)80ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ最低使用温度(℃)-10
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
14,980税込16,478
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)4.9接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ
チェックバルブ(ステンレス) エスコチェックバルブ(ステンレス)エスコ
7,900税込8,690
1個
当日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形耐圧(MPa)7.35(75kg/cm2)クラッキング圧力7kPa(0.07kgf/cm2)接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
ボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込み フジキンボールバルブ 4.9MPa ニューV-Series SCS14 3方 ねじ込みフジキン
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14使用温度範囲(℃)-10~80接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)4.9RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ファインシリーズ ニードルバルブ SUS フジキンファインシリーズ ニードルバルブ SUSフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
パネルマウント式ボール弁 ステンレス フジキンパネルマウント式ボール弁 ステンレスフジキン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.9接続差込み使用流体ガス及び液体ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(グランドパッキン)G-PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ