バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
219,800 税込241,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質(本体)FC200 接続フランジ 材質(ガスケット)ノンアスベスト 材質(スクリーン)SUS304CP 材質(フタ)FC200 最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4 素材鋳鉄 呼び圧力10K バルブ種類Y形ストレーナ
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備 ハンドル形状ギア式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1.2(-10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、1(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート 材質(ステム)403SS 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛編組パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
589,800 税込648,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強靭です
材質(本体)FC200 最高使用圧力(MPa)静流水(0~80℃以下):1.4、油・脈動水(0~80℃以下):1.0 接続方式フランジ 材質(シート)NBR 使用流体静流水・脈動水・油 呼び圧力10K バルブ種類ウイングチャッキバブル
1個
839,800 税込923,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

衝撃吸収式
材質(本体)FC200、(弁体)100A以下:C3604BD、125A:CAC406、150A以上:FC200、(シート)NBR、(ガスケット)ノンアスベスト 接続(管)フランジ 最高許容圧力(MPa)80℃以下の油・脈動水:1.0、80℃以下の静流水:1.4 バルブ種類ハンマレスチェッキ
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ONK(オーエヌ工業)ウエハーチャッキバルブ(SCS13)
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類チャッキバルブ
1個
999,800 税込1,099,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ
1台
929,800 税込1,022,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ガスケット)非石綿シートガスケット 材質(ヒンジピン)SUS403 材質(プラグ)炭素鋼 材質(ボンネット)FC200 材質(アーム)SCS13A 材質(弁体・弁座)SUS403 クラス10K 材質(弁箱付弁座)SUS403 バルブ種類チェッキバルブ
1台
929,800 税込1,022,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質弁箱付き弁座:SUS304、弁体付き弁座:SUS304、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)SUS403 材質(ボンネット)FC200 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1台
819,800 税込901,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼 形状ストレート 材質(本体)鋳鉄/FC200 接続方式フランジ形 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)SUS403 材質(ボンネット)FC200 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1台
779,800 税込857,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業 最高使用圧力(MPa)1 主な用途一般工業、造船、建築設備用 材質(Oリング)NBR 素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1台
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状ストレート 形式外ねじ(B.B.) 接続方式フランジ 材質(シート)13Cr.S.S. ハンドル色 ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S
1個
779,800 税込857,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)