絞り込み
ブランド
  • OKM(オーケーエム)(2)
呼び径(A)
  • 600
  • 6(129)
  • 8(440)
  • 10(671)
  • 13(147)
  • 15(1,620)
  • 16(19)
  • 20(1,852)
  • 25(1,661)
  • 30(62)
  • 32(1,202)
  • 40(1,466)
  • 50(1,559)
  • 65(803)
  • 80(783)
  • 100(658)
  • 125(441)
  • 150(451)
  • 200(306)
  • 250(136)
  • 300(98)
呼び径(B)
  • 24(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(2)
ステンレス・鋳鉄
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(2)
バタフライバルブ
ハンドル形状
  • ギア式(2)
ギア式
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)建築設備用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
999,800税込1,099,780
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)一般工業用 汎用 バタフライバルブOKM(オーケーエム)
999,800税込1,099,780
1台
12日以内出荷
操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ