絞り込み
呼び径(A)
  • 600
  • 6(116)
  • 8(391)
  • 10(619)
  • 13(144)
  • 15(1,537)
  • 16(19)
  • 20(1,771)
  • 25(1,585)
  • 30(60)
  • 32(1,163)
  • 40(1,390)
  • 50(1,454)
  • 65(729)
  • 80(702)
  • 100(580)
  • 125(374)
  • 150(378)
  • 200(240)
  • 250(96)
  • 300(61)
呼び径(B)
  • 24(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(2)
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
ハンドル形状
  • ギア式(2)
ギア式
ブランド
  • OKM(オーケーエム)(2)
OKM(オーケーエム)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 建築設備用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    建築設備用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌日出荷から12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
    用途建築設備ハンドル形状ギア式バルブ種類バタフライバルブ
  • 一般工業用 汎用 バタフライバルブ OKM(オーケーエム)

    一般工業用 汎用 バタフライバルブ

    OKM(オーケーエム)
    999,800税込1,099,780
    1台
    12日以内出荷
    操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPa対応 汎用バタフライバルブ
    用途一般工業最高使用圧力(MPa)1主な用途一般工業、造船、建築設備用材質(Oリング)NBR素材ダクタイル鋳鉄、ねずみ鋳鉄耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、弁座:1.1(水圧)材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ