絞り込み
ブランド
  • フジキン(8)
  • ヨシタケ(1)
呼び径(A)
  • -(8)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(B)
  • -
  • 1/8(161)
  • 1/4(490)
  • 3/8(623)
  • 1/2(1,526)
  • 3/4(1,612)
  • 1(1,372)
  • 1-1/4(987)
  • 1-1/2(1,169)
  • 2(1,245)
  • 2-1/2(584)
  • 3(583)
  • 4(488)
  • 5(318)
  • 6(322)
  • 8(224)
  • 10(91)
  • 12(78)
  • 14(16)
  • 16(7)
材質
  • ステンレス(8)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
その他・グローブバルブ・ニードルバルブ
接続方式
  • その他(6)
  • ねじ込み形(1)
その他・ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.05~1(1)
  • 1(5)
  • 1.96(1)
  • 16.2(1)
  • 20.5(1)
  • 34(1)
0.05~1・1・1.96・16.2・20.5・34
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】安全弁 AL-150 ヨシタケ【オーダー】安全弁 AL-150ヨシタケ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
11日以内出荷
圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現 調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命 要部(弁体、弁座)はSCS14Aで耐食性に優れています 密閉形構造の為、外部漏れなし
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体質量(kg)15A:0.7、20A:0.8、25A:1.1、32A:1.8、40A:2.8、50A:4.7材質(本体)CAC形式揚程式呼び径(mm)15A:34×40、20A:38×43、25A:43×51.5、32A:50×61.5、40A:60×60、50A:75×76弁仕様密閉型使用圧力範囲(MPa)0.05~1呼び径(B)1/2、3/4、1、1・1/4、1・1/2、2最高温度(℃)220(水、油等液体の場合は150)接続方式ねじ込み形呼び径(A)15、20、25、32、40、50材質(弁体)SCS14Aバルブ種類安全弁(リリーフ弁)サービス分類オーダー・加工
ニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ) フジキンニードルバルブ 1.96MPa リングジョイント 黄銅製 高温タイプ 食い込み(ミリ)フジキン
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質黄銅、ボディ:C3771B高さ(mm)38使用温度範囲(℃)-20~200使用流体低圧エアー、不活性ガス清浄度非禁油最高許容圧力(MPa)1.96ハンドル径D(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
手動グローブタイプベローズバルブ フジキン手動グローブタイプベローズバルブフジキン
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法H(mm)78.5呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプベローズバルブ フジキン自動グローブタイプベローズバルブフジキン
47,980税込52,778
1個
当日出荷
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L流体超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガス最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブタイプベローズバルブ
自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブフジキン
27,980税込30,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用呼び径(B)6.35使用流体ガス呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込み フジキンディスクバルブ 34MPa ニューV-Series SUSF316 食い込みフジキン
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用トラスコ品番609-3422材質ステンレス鋼、ボディ:SUSF316全長(mm)57.8高さ(mm)54使用温度範囲(℃)-53~93呼び径(B)6.35使用流体その他ガス呼び径(A)6.35最高許容圧力(MPa)34ハンドル径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブフジキン
32,980税込36,278
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン自動グローブタイプ3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
57,980税込63,778
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L寸法L(mm)70.6寸法H(mm)53呼び径(B)6.35温度(℃)-10~150最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35
手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブ フジキン手動グローブタイプ開度表示付き3方メタルダイヤフラムバルブフジキン
29,980税込32,978
1個
当日出荷
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L呼び径(B)6.35温度(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手呼び径(A)6.35RoHS指令(10物質対応)対応呼び径(C)6.35

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ