絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(170)
  • 東洋バルヴ(82)
  • ベン(67)
  • 桑名金属工業(66)
  • スリーエム工業(39)
  • ヨシタケ(38)
  • 巴バルブ(16)
  • HSバルブ(14)
  • アサヒAV(13)
  • セキスイ(11)
  • OKM(オーケーエム)(11)
  • ONK(オーエヌ工業)(11)
  • 昭和バルブ(10)
  • 大和バルブ(9)
  • ワシノ機器(7)
  • コンサス(4)
  • ショウエイ(4)
  • オンダ製作所(3)
  • フジキン(2)
呼び径(A)
  • 32(1)
  • 50(1)
  • 75(4)
  • 80(571)
使用流体
  • 使用流体その他(12)
  • 使用流体ガス(114)
  • 使用流体(249)
  • 使用流体(144)
  • 使用流体空気(136)
  • 使用流体蒸気(130)
  • 使用流体薬品(18)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/8(166)
  • 1/4(504)
  • 3/8(639)
  • 1/2(1,543)
  • 3/4(1,625)
  • 1(1,385)
  • 1-1/4(1,001)
  • 1-1/2(1,179)
  • 2(1,256)
  • 2-1/2(589)
  • 4(492)
  • 5(320)
  • 6(323)
  • 8(225)
  • 10(92)
  • 12(79)
  • 14(16)
  • 16(7)
  • -(10)
材質
  • アルミ(31)
  • ガラス(8)
  • ゴム(16)
  • シリコン(5)
  • スチール(16)
  • ステンレス(263)
  • 塩化ビニール(PVC)(31)
  • 樹脂(18)
  • (2)
  • 鋳鉄(229)
  • 青銅(89)
  • 黄銅(真鍮)(31)
バルブ種類
バルブ種類
その他(13)
バルブ種類
グローブバルブ(41)
バルブ種類
ゲートバルブ(49)
バルブ種類
チャッキバルブ(59)
バルブ種類
バタフライバルブ(64)
バルブ種類
ボールバルブ(96)
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
接続方式
  • TS式(4)
  • その他(1)
  • ねじ込み形(81)
  • ウェハー形(87)
  • ソケット形(3)
  • フランジ形(335)
  • 差込み形(3)
TS式・その他・ねじ込み形・ウェハー形・ソケット形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(8)
  • その他(4)
  • なし(43)
  • ギア式(36)
  • レバー式(71)
  • 丸形(134)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0~1.37(7)
  • 0~2.75(3)
  • 0.1(4)
  • 0.49(2)
  • 0.6(3)
  • 0.68(5)
  • 0.7(14)
  • 0.98(29)
  • 1(106)
  • 1.0(3)
  • 1.18(8)
  • 1.2(8)
  • 1.37(45)
  • 1.4(83)
  • 1.6(10)
  • 2(13)
  • 2.2(7)
  • 2.4(2)
  • 2.75(7)
  • 2.8(8)
0~1.37・0~2.75・0.1・0.49・0.6・0.68・0.7・0.98・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2・2.2・2.4・2.75・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ(31件のレビュー)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)100型 青銅製グローブバルブAシリーズKITZ(キッツ)(19件のレビュー)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ)グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズKITZ(キッツ)(18件のレビュー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAVボールチェックバルブ(ソケット形)アサヒAV(9件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
92,980税込102,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
黄銅製 フルボア型ボールバルブ 岩崎製作所黄銅製 フルボア型ボールバルブ岩崎製作所(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。
材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) TシリーズKITZ(キッツ)(4件のレビュー)
85,980税込94,578
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロンボールバルブ TS式 セキスイエスロンボールバルブ TS式セキスイ(4件のレビュー)
36,900税込40,590
1台
当日出荷から3日以内出荷
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ステム)PVC材質(ハンドル)ABS材質(ボールシート)PTFE材質(ナット)(ユニオン)PVCバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から22日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
JIS 10K青銅製玉形弁 Jシリーズ KITZ(キッツ)JIS 10K青銅製玉形弁 JシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)185以下最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)Kメタル材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ玉形弁
10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用ジスク入グローブバルブ(10SDシリーズ)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズKITZ(キッツ)(14件のレビュー)
77,980税込85,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
93,980税込103,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)KITZ(キッツ)
86,980税込95,678
1個
当日出荷から翌日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁 桑名金属工業マレブル 汎用10Kタイプ PTFEディスク入玉形弁桑名金属工業(2件のレビュー)
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCMB-S35タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット種類玉形弁形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~183最高使用圧力(MPa)1.4接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガス主な用途一般用ハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCMB-S35材質(弁棒)SUS403
150型 青銅製グローブバルブCシリーズ KITZ(キッツ)150型 青銅製グローブバルブCシリーズKITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)KITZ(キッツ)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAVボールチェックバルブ(ねじ込み形)アサヒAV(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
10K 青銅製ゲートバルブ 東洋バルヴ10K 青銅製ゲートバルブ東洋バルヴ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート適合規格JIS B2011ハンドル形状丸形材質(パッキン)ノンアスベストクラス10K材質(弁箱)CAC406
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ) KITZ(キッツ)10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ)ステンレスボールバルブ10UTシリーズKITZ(キッツ)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
静電防止/ステム飛出防止SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁(FTシリーズ)KITZ(キッツ)(24件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式ねじ込み形使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から6日以内出荷
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズ KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTBシリーズKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
52,980税込58,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200規格JIS B2239 10K最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、脈動水)、0.7(飽和蒸気)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200材質(カバー)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)403SS材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)FC200材質(ボンネット)FC200材質(パッキン)PTFEクラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状フランジ:JIS B2239 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
...

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ