絞り込み
ブランド
  • エスコ(5)
  • 三興マテリアルサプライ(1)
使用流体
  • 使用流体(6)
  • 使用流体(6)
  • 使用流体空気(6)
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(5)
接続方式
  • 金属管接続
  • TS式(21)
  • その他(25)
  • ねじ込み形(1,541)
  • ウェハー形(102)
  • カップリング(1)
  • ストレート(7)
  • ソケット形(25)
  • ソルダー形(4)
  • ダイレクト(1)
  • チューブ接続(5)
  • パイプ接続(3)
  • フランジ形(666)
  • フレアー式(2)
  • ホース接続(39)
  • 差込み形(17)
  • 樹脂管接続(1)
  • 銅管接続(14)
ハンドル形状
  • レバー式(5)
  • ローレット式(1)
レバー式・ローレット式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(5)
  • 2.94(1)
0.98・2.94
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  ミニチュアバルブ(ストレートタイプ)  SVBR 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 ミニチュアバルブ(ストレートタイプ) SVBR三興マテリアルサプライ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-20~125最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94接続方式金属管接続使用流体水 / 空気 / 油ハンドル形状ローレット式バルブ種類ニードルバルブ
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ エスコPT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
PT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブ エスコPT1/4インチx 8mmd ミニボールバルブエスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BR-28形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)8接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
3/8x3/8 ミニボールバルブ エスコ3/8x3/8 ミニボールバルブエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-33形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1/8x 6mm ミニボールバルブ エスコ1/8x 6mm ミニボールバルブエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
エスコ品番EA425BF-16形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
1/4x1/4 ミニボールバルブ エスコ1/4x1/4 ミニボールバルブエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425BF-22形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)6.4接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら