バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
使用温度範囲(℃)-10~80
ポート数2
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボディ)SUS316L
関連資料(6.44MB)
バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
NF-Hは、サーモエレメントを内蔵していますので止水の状態で周囲温度が下がると温度を感知して開弁し、水が排水され、流れる水の温度が上昇すると、兵弁する構造となっております。
平常時の使用は一般の蛇口と全く同じですので給水用の蛇口としてご使用いただけます。
取付のねじは通常の蛇口取付ネジと同一になっており、容易に脱着交換できます。
NF-413R、NF-413、NF-513、NF-613は、外気温を感知して吐水し、吐水の水温で止水を行うものです。
NF-413R、NF-413、NF-513は本体材質が真鍮製です。小型給湯機等の二次側設置も可能です。
NF-613は吐水量が多いので、プラント等の設備にも取付可能です。
長期保管されますと内部ワックスが抜け出し、機能しなくなる恐れがあります。(交換目安:生産日より3~5年)生産日は底面に記載
材質(本体)C3604/合成樹脂
分類低温作動弁
材質接続金具:C3602、定流量弁:合成樹脂
適合流体水
ハンドル形状蛇口
材質(サーモエレメント)C2600・ワックス
材質(スプリング)SUS304
材質(弁)台成ゴム
コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。
用途水処理・一般工業用
材質シートリング:ゴム(EPDM)
材質(本体)アルミ(ADC12)
使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレス(SCS13)
仕様ショートネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用)
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ハウジング)ADC12
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450)
バルブ型式空気圧シリンダ式
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウエハ形
ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式
材質(弁体)ステンレススチール(SCS14)
材質(本体)ADC12
タイプロングネックタイプ
使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)
適合規格認定番号:VA-003号
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
接続方式ウエハー形
材質(シート)EPDM:はめ込み形
材質(ボール)SCS13A
操作横形ギア
ハンドル形状中心形
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
接続形状ウエハ:JIS 15K/10LK
バルブ種類バタフライバルブ
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-3990
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-20
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番734-4023
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)92
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-23
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥189,800
税込¥208,780
63日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-4015
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-22
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥149,800
税込¥164,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4007
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-21
1個
¥149,800
税込¥164,780
33日以内出荷
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
トラスコ品番734-4031
形状横形3方向
材質(本体)PTFE
質量(g)250
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)65
オリフィス径(Φmm)10
寸法B(mm)110
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(Oリング)パーフロ
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-24
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥229,800
税込¥252,780
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類ボールバルブ
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番734-3981
形状横形3方向
質量(g)250
寸法D(mm)50
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)81
ハンドル形状その他
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ハンドル)取手部:PP
アズワン品番61-3527-19
1個
¥99,980
税込¥109,978
63日以内出荷
材質(本体)PTFE
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
接続Rc
バルブ種類トグルバルブ
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1534
形状ストレート
質量(g)140
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)66
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1526
形状ストレート
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)62
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
トラスコ品番735-1569
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)57.5
オリフィス径(Φmm)8
寸法B(mm)48
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥36,980
税込¥40,678
17日以内出荷
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
トラスコ品番735-1551
形状アングル
材質(本体)PTFE
質量(g)140
使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)
寸法A(mm)30
寸法D(mm)55
オリフィス径(Φmm)6
寸法B(mm)46
接続Rc
ハンドル形状その他
材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)
バルブ種類トグルバルブ
1個
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。