絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 兼工業(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • ベン(1)
  • オンダ製作所(1)
  • KVK(1)
  • 日本イトミック(1)
呼び径(A)
  • 13(4)
  • 15(2)
  • 20(7)
  • 25(1)
使用流体
  • 使用流体(9)
呼び径(B)
  • 1/2(5)
  • 3/4(6)
材質
  • その他(1)
  • 樹脂(1)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(4)
ボールバルブ
接続方式
  • ねじ込み形(5)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • T形(2)
  • 丸形(2)
T形・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.75
  • 0.2(53)
  • 0.3(47)
  • 0.49(47)
  • 0.5(90)
  • 0.7(113)
  • 0.9(76)
  • 0.98(293)
  • 1(748)
  • 1.37(110)
  • 1.4(221)
  • 1.6(70)
  • 1.96(90)
  • 2(142)
  • 2.2(35)
  • 2.75(67)
  • 2.8(64)
  • 2.94(34)
  • 3.92(43)
  • 4.12(48)
  • 4.2(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道用減圧弁 KRME 兼工業水道用減圧弁 KRME兼工業(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)80
一軸型減圧弁いちじく 日本イトミック一軸型減圧弁いちじく日本イトミック(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
ミニ減圧弁(止水栓用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニ減圧弁(止水栓用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60
水道用減圧弁 KRMJ 兼工業水道用減圧弁 KRMJ兼工業(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
欠品中
ごみ噛みを防止するためのストレーナを内蔵した水道用減圧弁です。 KRMJは逆止弁機構部の水抜きを手動で容易に操作できます。
材質(本体)CAC406使用流体上水適合流体上水設定圧力(kPa)65~200(標準80)
バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用) ベンバキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)ベン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
吸気弁 オンダ製作所吸気弁オンダ製作所
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
・冬の凍結事故を防ぐため、水抜きが必要な配管の途中に設置します。・水抜きの際に配管内に生じる負圧を自動で吸気することにより防止し、スムーズに排水させます。・二重の弁構造で漏水を防止します。・上向き、横向き取付け可能です。・吸気をすると音が鳴り、水抜きしているのを知らせます。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~80取付ねじR1/2使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.75
減圧弁ユニット KVK減圧弁ユニットKVK
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ストップバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストップバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様パッキン付き・吊コマ式材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)0.75以下(常温の水)接続Rc使用流体ハンドル形状丸形バルブ種類ボールバルブ
オネジボール止水逆止Sメッキ TBC(タブチ)オネジボール止水逆止SメッキTBC(タブチ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
形状ストレート流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
メネジボール止水逆止Sメッキ TBC(タブチ)メネジボール止水逆止SメッキTBC(タブチ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ