バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識
こんなお得な商品も!
青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途取出口バルブ
材質本体:C3771B、溶接継手:SS400
最高使用圧力(MPa)0.99
Cv値0.71
関連資料(0.37MB)
材質(弁)ナイロン
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
サイズ2025/01/04
質量(g)170
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)0.99
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用
サイズ2025/01/04
質量(g)120
使用温度範囲(℃)ー10~40
最高使用圧力(MPa)0.99
接続入口:R1/4、出口:Rc1/4
使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等
固定方法本体ねじ込み
関連資料(0.58MB)
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。