バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気、空気、水、油などの流体に対応する万能タイプです。 圧力区分を細分化し、先端技術による精密仕上げを実現し最高の性能を追及しました。 高度な技術と高級材料、そしてシンプル機構は保守・点検の容易さに加え驚異の耐久性を実現しました。 密閉形構造であるため、外部に流体が漏れません。
仕様安全リリーフ弁、密閉タイプ 材質(本体)CAC 形式揚程式 接続方式ねじ込み式 接続JIS Rc 使用流体蒸気/水/油/空気・非危険流体 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼(SCS14A) 材質(ばね箱)青銅 材質(調節ばね)ステンレス鋼
1個
特価
15,980 税込17,578
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

青銅のバネケースと、要部SCS、バネSUSの耐食性に優れた、密閉タイプの安全逃し弁です。 蒸気・気体・液体の3流体に共用できます。(メタルシート形)
材質(本体)CAC-SCS タイプ揚程式 種類汎用品(メタルシート形) 接続方式ねじ込み形 使用流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)225以下 取付姿勢直立取付 端接続JIS Rcねじ キャップ形式レバー無
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

テイエルブイ(TLV)自動排気弁 VCシリーズ
ノーヒンジ・ノーレバーのフリーフロートを採用したシンプル構造 動く部品はフロートのみで、故障が少ない 研磨フロートとゴム弁座で高シール性を発揮 入口真空時には大気を吸い込み、真空破壊機能を発揮
用途通常運転圧力下でエアの自動排気を要求される用途 水・温水の送水管、冷暖房機器などからの通常運転中の排気 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体水、温水 最高使用温度(℃)90 適合流体水、温水 材質(弁座)ニトリルゴム(NBR)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質要部(SUS・FKM) 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 材質(弁体)C3604 適合流体蒸気 形状アングル 使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 流体温度(℃)120以下 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエム工業捻込フートバルブ
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
41,980 税込46,178
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベン電磁弁 DS-13型
エコ商品
ステンレス鋼製で各種用途、クリーンな流体に最適。 小型・軽量です。 構造が簡単で、メンテナンスも容易です。 豊富なバリエーションが揃っています。
材質(本体)SCS13 使用温度範囲(℃)5~50 保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用) 接続方式ねじ込み形形 使用流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 絶縁種別B種 流体温度(℃)5~80 取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く) 適合流体水・空気・油(灯油・軽油程度) 周囲温度(℃)5~50 端接続JIS Rcねじ 材質(ディスク)FKM 許容漏洩量なし(圧力計目視) 流体粘度(cSt)50以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続Rc 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。
接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)0.1以下 分類ベローズ式ラジエタートラップ 形状ストレート 適合流体蒸気 材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ 端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ 流体温度(℃)120以下 材質(弁体)C3604 材質(弁座)C3604 材質(ベローズ)C5212
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 ストレート形。
最高温度(℃)120
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種暖房用放熱器に使用。 作動音が静か。 ベローズ式で空気障害なし。 凍結の心配なし。 アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ 形状アングル 材質(本体)青銅 接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)0.1 最高温度(℃)120 材質(弁体)黄銅 適合流体蒸気ドレン 材質(ユニオン)黄銅 材質(弁座)黄銅 材質(ベローズ)りん青銅
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)