バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
寸法L2(mm)46
材質(シート)PTFE
材質(ハンドル)ZDC2/クロムメッキ
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型で、シンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で、堅牢で漏れのない本体。バーストックタイプの小型でシンプルな構造。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
材質(スプリング)(コニカル)SUS304
ボア径レデューストボア
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理
バルブ種類ボールバルブ
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
オスねじ部とボディの一体化により、漏れの要因を削減しました。継手の取付作業時間を短縮し、配管作業を効率化できます。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続R(オス)×Rc(メス)
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS304)
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)
使用圧力(MPa)1.96以下
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
形状竪形3方向
材質(本体)C3771
タイプ黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ステム)C3604
バルブ種類ボールバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。蝶ハンドル/ウイングハンドルの採用により、非常に狭いスペースでの配管や小型装置への組込みにも対応可能です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)C3771
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
ボンネットレス形でコンパクトです。流量調整が可能です。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質黄銅、ボディ:C3771B
高さ(mm)38
使用温度範囲(℃)-20~200
使用流体低圧エアー、不活性ガス
清浄度非禁油
最高許容圧力(MPa)1.96
ハンドル径D(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
蝶ハンドル/ウイングハンドルタイプの黄銅製ボールバルブです。PCW禁油処理を施したモデルです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
ハンドル長D(mm)46
バルブ種類ボールバルブ
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボディ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
メッシュ80個
最高使用温度(℃)180
材質(スクリーン)SUS304
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
メッシュ200個
最高使用温度(℃)180
材質(スクリーン)SUS304
液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
メッシュ100個
最高使用温度(℃)180
材質(スクリーン)SUS304
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・流量調整が可能
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)C3771
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンピース(一体型)構造の鍛造ボディにより、高靱性で漏れを最小限に抑制した、黄銅製レデュースボアタイプです。操作しやすいレバーハンドルを採用しました。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。
フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。
アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。
アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。
空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。
耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。
ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7
材質(本体)SCS13
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~180(不凍)
材質(アクチュエータ)A6063 T5他
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ボルト)六角:SUS304J3
材質(ナット)グランド:SUS304
材質(エンドキャップ)SCS13
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
狭所配管に適した、コンパクトなつまみハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
流体水・油・ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(キャップ)防水:PP
ハンドル形状ツマミ
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ストッパー)SUS430
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(スピンドル)C3604
材質(ビス)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(スナップリング)SUS304
材質(ネームプレート)A1100P
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(ワッシャー)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)1.96
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)C3604(08AはC4641)
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(スプリング)コニカル:SUS304
材質(エンドキャップ)C3604
材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)
バルブ種類ボールバルブ
HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。
流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)ナイロン、PTFE
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC200
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
鍛造用黄銅棒を熱間鍛造した黄銅鍛造品で堅牢で洩れのない本体。
流体抵抗が少なく最大の流量が得られます。
材質(本体)C3771
流体水、油、ガス等
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)(A)ナイロン、(B)PTFE
材質(スプリングワッシャ)SWRH62A/クロメート処理
材質(ナット)SWCH/クロメート処理
ボア径フルボア
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。
用途化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス(SUS304)
流体水、油、空気
使用温度範囲(℃)-20~150(凍結無き事)
使用圧力(MPa)1.96以下
最高使用圧力(MPa)1.96
接続R×R
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771
タイプ黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
1
2
3
次へ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。