絞り込み
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(3)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(3)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
材質
  • ステンレス(4)
バルブ種類
バルブ種類
ニードルバルブ(3)
バルブ種類
ボールバルブ(1)
接続方式
  • その他(1)
  • ねじ込み形(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 16.2
  • 0.2(33)
  • 0.3(29)
  • 0.49(43)
  • 0.5(51)
  • 0.7(48)
  • 0.9(57)
  • 0.98(253)
  • 1(447)
  • 1.18(25)
  • 1.37(77)
  • 1.4(213)
  • 1.6(55)
  • 1.96(61)
  • 2(80)
  • 2.2(25)
  • 2.75(46)
  • 2.8(42)
  • 2.94(33)
  • 3.92(33)
  • 4.12(32)
ブランド
  • フジキン(4)
フジキン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。

商品豆知識

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用流体水、エアー、ガス
ファインシリーズ ボールバルブ SUS フジキンファインシリーズ ボールバルブ SUSフジキン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から81日以内出荷
材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2関連資料(7.84MB)バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブ フジキンステンレス鋼製内ねじニードルストップバルブフジキン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から71日以内出荷
材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

バルブ