バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
接続方式ねじ込み形式
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-79
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
コンパクト・省スペース設計が可能です。
本体のクロムメッキ処理が腐食の進行を阻止します。
ステム部を安全のため吹き抜け防止構造を採用。
コンパクトで使いやすい蝶形ハンドル採用。
切替位置がハンドルで容易に確認できます。非シリコングリス使用。
最高使用圧力(MPa)3
寸法E(mm)22.5
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
使用流体空気、ガス、油、他
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅
材質(ハンドル)ナイロン
材質(リテイナーナット)黄銅/PTFE
材質(ボディシート)PTFE
材質(リテイナーシート)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-80
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
黄銅製ボールバルブ
材質本体・ボール:BRASS
流体水・油・蒸気
使用圧力(MPa)(水・油 常温)3、(蒸気)1
使用温度(℃)(水・油)常温、(蒸気)180
接続方式ねじ
材質(シート)PTFE
ハンドルSPHC(軟質PVC被覆)
関連資料納入仕様書(0.05MB)
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ
最高使用圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)3.0以下
Gねじ3/8"
アズワン品番64-2208-35
関連資料(0.28MB)
ねじ径Rc3/8”
1個
¥3,800
税込¥4,180
当日出荷
材質(本体)SCS13
最高使用圧力(MPa)3.0以下
Gねじ1/4"
アズワン品番64-2208-34
関連資料(0.25MB)
ねじ径Rc1/4”
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ
最高使用圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ
最高使用圧力(MPa)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-78
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)3
耐圧(MPa)3(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-77
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質(本体)アルミ
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)2
耐圧(MPa)3(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-76
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)2
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-75
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)1.5
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-74
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
質量(g)230
切替方式2方向
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)1.5
耐圧(MPa)3(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-73
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。