バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状蝶形
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。
形状ストレート
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)
耐圧(MPa)4
使用流体エア・水等非侵食性気体・液体
ハンドル形状レバー式
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(本体)黄銅/Niメッキ
使用温度範囲(℃)-20~150(但し凍結での使用はできません)
最高使用圧力(MPa)4
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)C3711
使用流体空気、油、ガス、他
使用真空圧力10-3Torr
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)SPHC+PVC
材質(ナット)S10C
材質(ボールシール)PTFE
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)C3711
使用流体空気、油、ガス、他
使用真空圧力10-3Torr
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)SPHC+PVC
材質(ナット)S10C
材質(ボールシール)PTFE
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-39
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-36
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-40
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-35
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1600
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-47
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1600
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-46
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-45
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-44
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-43
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-42
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1400
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-41
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-37
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-34
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-33
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)650
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-32
1個
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-31
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)28
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-30
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1300
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-29
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)1300
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-28
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-27
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-26
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-25
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-24
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-23
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)700
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)12
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-22
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。