バルブ :「40a 配管」の検索結果

バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー 材質(本体)U-PVC 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)U-PVC 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20 使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)0~50 本体透明U-PVC 接続方式TS OリングEPDM 関連資料納入仕様書(0.04MB) 材質(メッシュ)PE
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明) 半透明 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(半透明) 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 使用温度(℃)0~50 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.06MB)
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20 材質本体・ボール:U-PVC 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等 最高使用圧力(MPa)1.6 使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100 本体SUS304+電解研磨 接続方式ねじ 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
グレー 材質(本体)U-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
半透明 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
ネイビー 材質(本体)HI-PVC 材質(ボール)U-PVC 温度常温 使用流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(Oリング)EPDM 接続形状TS 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB) バルブ種類ボールバルブ
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)