バルブ :「スイング式 逆止弁」の検索結果
バルブとは配管の中を流れるものの圧力や、分量を調整するための機器のことです。配管の中を通る流体物の種類やバルブ自体の素材、構造の違いによって多くの種類に分けることができます。よく使用されているのはゲートバルブ、グローブバルブ、ボールバルブなどで、ゲートバルブは対応できる条件が広いことが特徴です。グローブバルブは外観が玉型(globe)で、ゲートバルブよりもバルブの開閉時間が短い構造になっています。ボールバルブは操作性が良く、材質もサイズも豊富で幅広い用途に使われています。
商品豆知識
材質(本体)Bronze CC491K
使用温度範囲(℃)170以下
最高使用圧力(MPa)2
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、蒸気
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13
材質(ディスク)Bronze CC491K
材質(ヒンジ)Brass CW617N
材質(ヒンジナット)Brass CW617N
バルブ種類チャッキバルブ
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。